カテゴリ
- 自動車純正部品(178)
- 制御機器(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 自動車補修部品(55)
- パソコン/周辺機器(48)
- メカニカル部品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 住設機器(27)
- 空調・照明・電設資材(26)
- オフィス家具(23)
- 学童・教育用品(20)
- 溶接用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 作業工具(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 介護用品(10)
- 鈑金・塗装(7)
- 安全保護具(7)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- 清掃用品(6)
- 家電(6)
- 研磨材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- トラック純正部品(5)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- カー用品(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 測定用品(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(178)
- SMC(68)
- MICROCHIP(30)
- ノーリツ(27)
- ダイヤトレンド(26)
- メディアカバーマーケット(22)
- 三菱電機(21)
- イトーキ(17)
- REX(レッキス工業)(15)
- D'Addario(14)
- スタッフ(12)
- AMPHENOL(10)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(9)
- CONTEC(コンテック)(9)
- 前澤給装工業(8)
- デンゲン(7)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 岩崎電気(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pwa」の検索結果

30チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷マルチタイプのクランプです。用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4912質量(kg)1.5サイズ30適合管PWA規格
75チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷マルチタイプのクランプです。用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4921質量(kg)2.7サイズ75適合管PWA規格
50ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷狭所作業にも最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4955質量(kg)1.5サイズ50適合管PWA規格
100ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥60,980税込¥67,0781台翌々日出荷狭所作業にも最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4971質量(kg)2.6サイズ100適合管PWA規格
75ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷狭所作業に最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4963質量(kg)2.2サイズ75適合管PWA規格
100エルボ・チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷多種の差込型継手に対応します。用途多種差込型継手の固定にトラスコ品番760-4980質量(kg)5サイズ100適合管PWA規格
100サドルクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷サドル型継手用クランプです。トラスコ品番760-4939質量(kg)1.5サイズ100適合管PWA規格
50エルボクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷狭所でのクランプが可能です。用途エルボ型継手の固定にトラスコ品番760-4998質量(kg)1.3サイズ100適合管PWA規格
クリフォームプラコンワイド PWAタイプ
矢崎化工¥17,980~税込¥19,778~1セット(2本)5日以内出荷から7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)41(ホイール)
25サービスチータッピングツール(JW・PWA)
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷融着後のサービスチーを穿孔できます。トラスコ品番760-4947質量(kg)2.7サイズ25適合管JW、PWA規格
PWA305 電動リールカバー
PROMARINE(プロマリン)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷竿に付けたまま装着できる電動リール専用カバー。ネオプレン素材で大切なリールをキズや衝撃からカバーする色ブラック
PWA312 ベイトリールカバー
PROMARINE(プロマリン)¥969税込¥1,0661個7日以内出荷竿に付けたまま装着できるベイトリール専用カバー。ネオプレン素材で大切なリールをキズや衝撃からカバーする寸法(mm)120×120色ブラック適合サイズ小型ベイトリール専用
PWA306 ラウンドリールカバー (スピニング用)
PROMARINE(プロマリン)¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷竿に付けたまま装着できるスピニングリール専用カバー。ネオプレン素材で大切なリールをキズや衝撃からカバーする色ブラック
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
マグネットポケット<K2> 2段タイプ
コクヨ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。お客様の要望から生まれた2段タイプのマグネットポケット。材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVCサイズA4段数2段耐荷重(kg)約1.2内寸法(mm)(ポケット)上段:180×230、下段:180×240外寸法(mm)368×246耐荷重N(kgf)(目安)11.76(1.2)A4コピー用紙約300枚・各ポケット約150枚
デジタルプリントフレーム
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1枚当日出荷から3日以内出荷マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マルチフレーム 木製
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷JIS規格サイズ:インクジェット写真・コピー用紙対応材質フレーム:木製(ラミン材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)
外付けDVDドライブ USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 再生/編集/書込ソフト バスパワー 軽量
ロジテック¥5,998税込¥6,5981個当日出荷国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 。付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 。付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 。付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。付属品DVDドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、【付属ソフト】CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12~14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
プラグ型ヒーター
八光電機(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。仕様水用タイプスタンダードタイプ寸法B(mm)25材質(キャップ)SPCC(塗装)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:10
スタクリンタック PW 強粘着 CP70SS
桜井¥10,980税込¥12,0781冊(100枚)当日出荷クリーンルーム用無塵紙タックです。色ブルーサイズA4坪量(g/m2)64アズワン品番61-3778-04
ラインプロ
岩田製作所¥999税込¥1,0991枚翌々日出荷剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 区域の番号表示などにご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション主な用途区域の番号表示特性耐水、耐油
パイプレンチ デラックス
MCC(松阪鉄工所)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
バッテリーアダプタ マキタ用
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷マキタ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、マキタ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
バッテリーアダプタ ハイコーキ用
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ハイコーキ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ハイコーキ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
...




































![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)