カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み

「pws-rt-w」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)取付方向正方向取付場所屋外、屋内保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
取り付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR6-WJ, LR7-WJ-WT, PWS-TT-TH-RT-RH●本体色:シルバーアズワン品番65-7359-63
取り付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)55質量(kg)0.07タイプオプション外径(Φmm)54対応LR6、LR7ライトコラム保護等級IP65取付場所屋内取付方向右方向色(本体)アズワン品番65-7360-47
補修パーツ PWS-RT用 サイドカバー左右セット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ PWS-RT用 サイドカバー左右セットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,998税込4,398
1個
90日以内出荷
対応機種PWS-RT-W