カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
「px-2rt-b」の検索結果

PX-2RTシリーズこて先
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
温調はんだごて
goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693全長(mm)210質量(g)90消費電力(W)70温度(℃)250~450
設定温度固定式はんだこて
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減付属品こて先(PX-2RT-B)質量(g)70奥行(mm)220電圧(V)100消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5