カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px-30」の検索結果

87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー太字

    uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
    軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー 太字角芯 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー 太字角芯

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。固着性・速乾性・発色性に優れています。
    用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維タイプシングル種類【芯】角線幅(mm)【筆記】8.5替芯PCXR-8入数1油性 or 水性油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3線の太さ太字
  • タイルカーペット PX-3000 スミノエ

    タイルカーペット PX-3000

    スミノエ(9件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
  • 鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業

    鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t

    電成興業(12件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様平蓋材質鉄表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
  • FC2850SP 250PX30 防錆タイプ アマテイ

    FC2850SP 250PX30 防錆タイプ

    アマテイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(250本×30巻)
    6日以内出荷
    2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
    用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
  • タイルカーペット ワタナベ工業

    タイルカーペット

    ワタナベ工業
    ¥829~税込¥912~
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
    用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%厚さ(mm)6寸法(mm)500×500質量(kg)1
  • インパクト用エクステンションバー トップ工業

    インパクト用エクステンションバー

    トップ工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ 調整しやすい光軸マークつき 調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
    質量(g)約2.6タイプ溝型保護構造IEC60529規格 IP50出力NPN検出距離溝幅: 3.6mm標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート(PC)制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時: -10~+55保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと)応差0.05mm以下スリット幅(mm)3.6(溝幅)出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
  • ヘラゲイン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲイン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
    色黒使用温度範囲(℃)-70~+125特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W

    omron(オムロン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
    保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下
  • バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵

    バウアーズ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 扱いが簡単で低コスト。 高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。 全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。 USBケーブルでデータ出力可能。 255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 ASTM A956に準拠。
    付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)厚さ(mm)(固定された最小試料)3寸法(mm)135×55×25質量(g)250硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)検出器タイプD内蔵メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ122×32LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • ダンポールP 宇部エクシモ

    ダンポールP

    宇部エクシモ(8件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1パック(50本)
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
    タイプパイプ
  • プレストXG 抗菌化研

    プレストXG

    抗菌化研
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    ケイ酸の効果で徒長を抑制し植物を固く丈夫にします。また、病害抵抗性を増大、耐病性を高めます。 カリウム効果で根の発育促進が期待できる水溶性ケイ酸カリ液体肥料です。 キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)の育苗に特に効果が期待できます。 イネ科の芝などは、ケイ酸を多く吸収することが確かめられています。
    用途液体葉面散布肥料適合作物キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)農林水産省登録第(号)生第88692号
  • プルボックス 平蓋 電成興業

    プルボックス 平蓋

    電成興業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • パンチデックス NEOTEC(榮製機)

    パンチデックス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
    仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)

    三菱マテリアル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ)

    三菱マテリアル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低抵抗型インサート式エンドミル
  • アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線

    アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V

    伸興電線
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
    用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。色黒外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
  • パンチング・ラック X型分岐ラック カナフジ電工

    パンチング・ラック X型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    11日以内出荷
    水平にX型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:X型
  • ペイントマーカー用替芯 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー用替芯

    uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1パック(2本)
    当日出荷
    商品タイプ替芯
  • 音楽用CD-R AR80FPX30SJ1 [30枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FPX30SJ1 [30枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    13日以内出荷
    5色で使い分けできる。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速。レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700入数30適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • 冷媒管ラック X形分岐用底板(後付け) ネグロス電工

    冷媒管ラック X形分岐用底板(後付け)

    ネグロス電工
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    17日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)種類支持金具
  • 冷媒管ラック X形分岐用底板(先付け) ネグロス電工

    冷媒管ラック X形分岐用底板(先付け)

    ネグロス電工
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    17日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • パンチデックス用ミニVブロック NEOTEC(榮製機)

    パンチデックス用ミニVブロック

    NEOTEC(榮製機)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    縦と横方向に芯出し調整ができ異形パンチのR加工や偏芯加工が容易にできます。 Φ0.5~3.5ミリの小径の加工時にPX-30及びPX-30WVブロックに装着し使用できます。
    材質SKS-3質量(kg)0.1容量(Vブロック)Φ0.5~3.5mm焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ケーブル太さ(mm)約3.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ヘッドライト専用充電池 GENTOS

    ヘッドライト専用充電池

    GENTOS(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
    電池寿命充放電 約300回
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430~税込¥473~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
  • HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック

    エレコム
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 環境に配慮した簡易包装タイプです
    伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード
  • HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 エレコム

    HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠

    エレコム
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
  • HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 エレコム

    HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠

    エレコム
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
  • 平ベルトアトラス バンドー化学

    平ベルトアトラス

    バンドー化学(15件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
    用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷