カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 作業服(1)
絞り込み
「px-338」の検索結果

設定温度固定式はんだこて
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減付属品こて先(PX-2RT-B)質量(g)70奥行(mm)220電圧(V)100消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
テフロンポリエステルウェダーブーツ
PROX(プロックス)¥4,298~税込¥4,728~1個8日以内出荷ひざ下丈のウェダーブーツ。可動性に優れたひざ下までのウェダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ウェダーの履き口は、コードストッパーで絞り込んでの調節が可能。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。用途釣り・漁具・農業色ライトキャメルベージュ
設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズ
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781本11日以内出荷コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け消費電力(W)85校正証明書点検・検査書
PX-2RTシリーズこて先
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37