カテゴリ
- メカニカル部品(74)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 自動車純正部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- brembo(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ELPA(1)
- KSフィルター(1)
- アマテイ(4)
- アルフォーインターナショナル(1)
- アンデックス(2)
- サンワサプライ(21)
- セントラルコンベヤー(13)
- ホンダ(19)
- マキテック(60)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- 新ダイワ(1)
- 日東工業(1)
- 明治機械製作所(1)
- 電成興業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「px-400」の検索結果

塗装ブース用二次フィルター PX-400
アンデックス¥76,980~税込¥84,678~1箱(50枚)ほか3日以内出荷目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。◎振動にも強い粘着剤付き。◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。◎高品質製品(high quality products)。◎難燃性フィルター。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)0.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品
アンデックス¥3,310税込¥3,6411枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】 目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。 あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。 ◎高品質製品(high quality products) ◎難燃性フィルター 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)130最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
汚物用水中ポンプ
寺田ポンプ製作所¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から6日以内出荷接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
パワーポリワイヤー6PX400M( 銅線入り )(電気Ω0.1/m)
未来のアグリ¥13,980税込¥15,3781巻(400m)7日以内出荷従来相反した通電性と強度を両立!線径(Φmm)31巻長さ(m)400材質(中芯)スズめっき銅Φ0.3mm、ステンレスΦ0.3mm抵抗値(Ω)0.1導線数6
PX プラボックスオプション 単管パイプ用金具
日東工業¥6,898税込¥7,5881セット(2個)4日以内出荷・工事現場の仮設足場などに使用される単管パイプに取付可能です。・単管クランプ付き出別途部材の手配は不要です。用途プラボックスを単管パイプに取り付けるための単管パイプ用金具
スチール製ローラR4814P型 軸なし
マキテック¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラR5714P型 軸なし
マキテック¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)
寺田ポンプ製作所¥58,980~税込¥64,878~1台6日以内出荷・軽量・コンパクトで詰まりにくい ・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性 ・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く) ・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造
スチール製ローラR3812P型 軸なし
マキテック¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラR1912P型
マキテック¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチール製ローラR2812P型 軸なし
マキテック¥999税込¥1,0991本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR2812P型
マキテック¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR5714P型
マキテック¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2