カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「px20.1」の検索結果

ペイントマーカー中字
uni(三菱鉛筆)(122件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
ペイントマーカー中字 丸芯
uni(三菱鉛筆)¥219~税込¥241~1本当日出荷油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適幅(mm)50高さ(mm)200奥行(mm)15線幅(mm)2.2~2.8商品タイプ使い切り本体
温調はんだごて
goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693全長(mm)210質量(g)90消費電力(W)70温度(℃)250~450
パワーマックス
フクハラ¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷から21日以内出荷オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
エポックペンシルロングネックボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
TP33蓋(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷色グレー外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用
パワーマックス
フクハラ¥329,800税込¥362,7801台13日以内出荷オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
防水タブレットケース dynabook K70/HX 2024年版 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種dynabook K70/HX 2024年版寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8