カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「px20.5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー中字

    uni(三菱鉛筆)(122件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
    質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
  • エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックペンシルロングネックボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
  • NXP ゲージ 圧力センサ IC  50kPa NXP

    NXP ゲージ 圧力センサ IC 50kPa

    NXP
    68,980税込75,878
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
  • bracket SS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    bracket SS

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中