カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「px21.6」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントマーカー細字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー細字

    uni(三菱鉛筆)(71件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
    軸径(Φmm)11.1全長(mm)133.3質量(g)12.4タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)0.8~1.2インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
  • Hanx-Tech Displayport1.2ケーブル Hanx

    Hanx-Tech Displayport1.2ケーブル

    Hanx
    ¥879~税込¥967~
    1本
    5日以内出荷
    Displayport規格Ver.1.2に準拠。最大4K(3840×2160Px)60Hzの映像を伝送可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターで高い耐久性を実現しています。最大21.6Gbpsの高速伝送
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8規格Displayport Ver.1.2コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度4K@60Hz、2K@165Hz、2K@144Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大21.6
  • BRACKET AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    BRACKET

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中