カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
    • はんだごて(7)
    • はんだ作業ツール(6)
  • 接着剤・補修材(2)
    • 根太/床/巾木用(2)
  • 作業工具(1)
    • 挿入工具(1)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)(14)
  • コニシ(3)
  • カクダイ(1)
  • ヤマト科学(2)
  • 日本アンテナ(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px280」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床美人PX280 コニシ

    床美人PX280

    コニシ
    24,980税込27,478
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    床表面に固まっても除去できます。JIS A 5536 F★★★★対応品です。各種木質床材に対し優れた接着性を発揮します。床暖房用木質床材の施工にも適した耐熱性を有します
    トラスコ品番473-2401容量(mL)600容量(g)864危険物の類別非危険物
  • ボンド PX280C-X コニシ

    ボンド PX280C-X

    コニシ
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    ●フローリング表面に付着した接着剤が、硬化後でも除去が可能です。●耐熱・耐久性に優れています。●床鳴り防止タイプです。●コーキングガンと手搾りの2WAYタイプです。●日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。●JIS F☆☆☆☆規格品です。
    用途●木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。トラスコ品番384-2692危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量10kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
  • 替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 PX-280用

    goot(太洋電機産業)
    749税込824
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
    用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
  • デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
    仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
  • PX-280専用耐熱保護キャップ goot(太洋電機産業)

    PX-280専用耐熱保護キャップ

    goot(太洋電機産業)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    耐熱シリコンゴム製で、こて先周辺の金属部を完全に覆って保護します。従来品(TQ-CAP)よりコンパクトに収納できます。押し込む/引っ張るだけの簡単装着です。
  • インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用) goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替ヒーター PXー280AS/480AS用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーター PXー280AS/480AS用

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木質床材接着剤2wayパック コニシ

    木質床材接着剤2wayパック

    コニシ
    19,980税込21,978
    1個(760mL×12個)ほか
    当日出荷
    各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤。木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応。束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能。フローリング材(表面)に付着しても除去可能
    用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。床根太の接着。床暖房用木質床材の接着。鋼製束・プラスチック束の接着成分変成シリコーン樹脂系ホワイト規格JAIA 4VOC基準適合耐熱温度(℃)-20~120主な用途木材改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • 超音波洗浄器 ヤマト科学

    超音波洗浄器

    ヤマト科学
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
    用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304電源(V)単相100ヒーターなし発振周波数(kHz)40
  • 超音波洗浄器 ヤマト科学

    超音波洗浄器

    ヤマト科学
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
    用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
  • 高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    高蓄熱デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
    用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて用交換コテ先

    goot(太洋電機産業)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ

    日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE

    日本アンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
  • 日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]

    日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5

    日精電機[制御機器]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
  • インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型 goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型

    goot(太洋電機産業)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
    用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
  • インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型 goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型

    goot(太洋電機産業)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
    用途インサートナット用。トラスコ品番709-1122適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルバンド カクダイ

    レベルバンド

    カクダイ
    609税込670
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO VG280Kbmiipx 28インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO VG280Kbmiipx 28インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer NITRO VG280Kbmiipx取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ28インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
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
"px280" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷