カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- クリーンルーム用品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pxmc36r5」の検索結果

大判インクジェットプリンター用紙 厚口マットコート紙
中川製作所¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。白色度(%)約93紙質厚口マットコート紙坪量(g/m2)152紙厚(μm)200素材厚口マットロール長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> (約610mm幅×30.5m)
EPSON¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷ベース紙に銀塩写真と同じ素材(RC=レンジコート)を採用し、写真のような質感や平滑性を実現した光沢タイプの写真用紙ロールです。広い色再現範囲を有し、最終出力用として写真中心のグラフィックポスター等に最適です。サイズ24インチ
普通紙ロール<薄手>
EPSON(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2本)当日出荷経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。用途CAD GIS適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS幅(mm)約594厚さ(mm)0.08サイズA1長さ(m)50アズワン品番65-0393-33素材普通紙
大判インクジェットプリンター用紙 普通紙
中川製作所¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)当日出荷CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。長さ(m)50白色度(%)約92紙質普通紙紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)81.4紙厚(μm)100素材普通紙RoHS指令(10物質対応)対応
SureColor用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手半光沢>/約841mm幅×30.5m
EPSON¥33,980税込¥37,3781本13日以内出荷美しい光沢感とともに、写真やグラフィックの高画質を引き出す高い質感が特長です。広い色再現範囲を有し、光沢を抑えた最終出力用としての写真印刷に適しています。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×30.5m●厚さ:0.18mm●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-25
大判インクジェットプリンター用紙 フォト光沢紙
中川製作所(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。長さ(m)30白色度(%)約99紙質フォト光沢紙紙厚(mm)0.189坪量(g/m2)155紙厚(μm)189素材光沢RoHS指令(10物質対応)対応
ロール紙/スタンダード普通紙2
Canon(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用普通紙。長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64入数2本/箱
MAXART用 MC厚手マット紙ロール/594mm幅×25m
EPSON¥7,898税込¥8,6881台8日以内出荷多くのお客様にご愛用頂いているMC厚手マット紙ロールに、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。幅(mm)約594厚さ(mm)0.21長さ(m)25用紙サイズA1入数1巻紙管サイズ(Φ)2インチ
大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙
中川製作所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。白色度(%)約93紙質マットコート紙坪量(g/m2)96紙厚(μm)130素材マットロール長さ(m)45RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用)
アサヒ(紙)(13件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(2本)3日以内出荷インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。1巻長さ(m)45白色度(%)83±2紙質上質紙(日本製紙製)坪量(g/m2)64芯径(inch)2素材上質紙
インクジェット不織布
中川製作所¥46,980税込¥51,6781本当日出荷インクジェット印刷対応の不織布ロール紙。紙製に比べ、軽量であり、折りたたんで持ち運びが可能。紙質インクジェット不織布坪量(g/m2)104紙厚(μm)440素材インクジェット不織布ロール幅(mm)914ロール長さ(m)30入数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ
ショップタオル オリジナル
SCOTT(28件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(55カット)ほか当日出荷丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。 均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。 吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。 タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。 紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。材質パルプ厚さ(mm)約0.5色ブルー危険物の類別非危険物
プロフェッショナルフォトペーパー<薄手半光沢> (約610mm幅×30.5m)
EPSON¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷紙厚(mm)0.18印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ