カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「py-14」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ユニオンワイPISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用SOFT99(36件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
ラインプロ 岩田製作所ラインプロ岩田製作所
69,980税込76,978
1巻(280枚)
翌々日出荷
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 進行方向の表示にご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 280枚/巻
質量(g)5000種類矢印主な用途進行方向の表示特性耐水、耐油
水彩色鉛筆 単色 サクラクレパス水彩色鉛筆 単色サクラクレパス
149税込164
1個
3日以内出荷
水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。
用途水で溶かすと水彩画のタッチ!
ユアツヨウパッキン GPY 大阪魂ユアツヨウパッキン GPY大阪魂
59,792税込65,771
1袋(10個)
3日以内出荷
FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から61日以内出荷
仕様角形ソケット耐電圧(V/min)端子間:AC1500
FB洗濯機用送り座水栓(一般地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(一般地用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から32日以内出荷
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から86日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から58日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から58日以内出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
リレーソケット omron(オムロン)リレーソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ベルト HAMP(ホンダ)ベルトHAMP(ホンダ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
ストレーナー オイル (PY) MAZDA(マツダ)ストレーナー オイル (PY)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
スプロケット ドリブン (PY) MAZDA(マツダ)スプロケット ドリブン (PY)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
パイプ オイル (PY01) MAZDA(マツダ)パイプ オイル (PY01)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
チエーン オイルポンプ (PY) MAZDA(マツダ)チエーン オイルポンプ (PY)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
テンショナー チエーン (PY) MAZDA(マツダ)テンショナー チエーン (PY)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ボデーオイルフィルター (PY) MAZDA(マツダ)ボデーオイルフィルター (PY)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ガスケットオイルフィルター (PY) MAZDA(マツダ)ガスケットオイルフィルター (PY)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ガイド オイル ポンプ チエーン (PY) MAZDA(マツダ)ガイド オイル ポンプ チエーン (PY)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
(PY)テンショナー,チエーン MAZDA(マツダ)(PY)テンショナー,チエーンMAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
(PY)ガイド,オイル ポンプ チエーン MAZDA(マツダ)(PY)ガイド,オイル ポンプ チエーンMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
(PY)ポンプ,オイル MAZDA(マツダ)(PY)ポンプ,オイルMAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
(PY)ボデー,オイル フィルター MAZDA(マツダ)(PY)ボデー,オイル フィルターMAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
(PY8W)ボルト MAZDA(マツダ)(PY8W)ボルトMAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
(PY8W)ストレーナー、オイル MAZDA(マツダ)(PY8W)ストレーナー、オイルMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
(PY8V)ガスケット、オイル OUT パイプ MAZDA(マツダ)(PY8V)ガスケット、オイル OUT パイプMAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
(PY8W)ポンプ、オイル MAZDA(マツダ)(PY8W)ポンプ、オイルMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
(PY8W)プロテクター MAZDA(マツダ)(PY8W)プロテクターMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
(PY8W)ガスケット MAZDA(マツダ)(PY8W)ガスケットMAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
(PY8W)バルブ、オイル コントロール MAZDA(マツダ)(PY8W)バルブ、オイル コントロールMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(PY8W)スペーサー MAZDA(マツダ)(PY8W)スペーサーMAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷