カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pyf-pu」の検索結果

ソリッドステート・タイマ H3Y-B
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から69日以内出荷シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)黒機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
ミニパワーリレー
omron(オムロン)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から61日以内出荷基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
ソケット PYF MYシリーズ用
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個欠品中MYリレー用ソケット耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個欠品中H3Y(N)-□B用ソケット耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH