カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「pyp-1」の検索結果

封印タイ 「SPY」
SapiSelco(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(300本)当日出荷一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。用途輸送コンテナ、カート等に材質ポリプロピレン全長(mm)336質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)60横(mm)6.6引張強度(N)200最小結束径(Φmm)20
IH専用焼肉プレート
アイリスオーヤマ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷IHコンロ(IHK-T37)と組合わせて使うと色の統一感も出せます。 油が気になる方へおすすめの油が落ちやすい油カット構造になっています。 セラミックコーティングでお手入れが簡単です。材質アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼_クロム16%(貼り底)質量(g)1330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×34コーティングセラミックコーティング(内側)、焼付塗装加工(外側)底面の厚さ(mm)6.5(貼り底を含む)
非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12
タンガロイ¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスチェアー イングクラウド ダークモデル ヘッドレストなし(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥229,800税込¥252,7801脚22日以内出荷3Dウルトラオートフィット機構により、さまざまな体格・姿勢に自然とフィットします。従来のオフィスチェアーに比べ、より広い面積で身体を支えることで高い圧力がかかる部分が減り、浮遊感のある座り心地を実現します。内寸(mm)【肘】460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×710~990×1230~1300機能ガス圧昇降式、座高さ調節(ストローク:70mm)、可動肘(上下ストローク:80mm・角度:内側90°)、座フロントフリーチルト、グライディング・メカ(座・背・肘パッド)、グライディング範囲調整(2段階)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)425~495肘高さ(mm)635~785座面寸法(幅W×奥行D)(mm)575×475グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー イングクラウド ダークモデル ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥249,800税込¥274,7801脚22日以内出荷3Dウルトラオートフィット機構により、さまざまな体格・姿勢に自然とフィットします。従来のオフィスチェアーに比べ、より広い面積で身体を支えることで高い圧力がかかる部分が減り、浮遊感のある座り心地を実現します。機能ガス圧昇降式、座高さ調節(ストローク:70mm)、可動肘(上下ストローク:80mm・角度:内側90°)、ヘッドレスト(上下ストローク:70mm)、座フロントフリーチルト、グライディング・メカ(座・背・肘パッド)、グライディング範囲調整(2段階)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)425~495肘高さ(mm)635~785グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付