原田産業(5件のレビュー)当日出荷
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。色青性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75