カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)

「pysb 100」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水換気スリーブ(延長ソケット付) 未来工業

    防水換気スリーブ(延長ソケット付)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1材質樹脂製(ベージュ色)規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
  • 防水換気スリーブ 未来工業

    防水換気スリーブ

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
    材質樹脂製ベージュ
  • 防水換気スリーブ 未来工業

    防水換気スリーブ

    未来工業(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
    材質樹脂製(ベージュ色)
  • PP傾斜パイプ カナイ

    PP傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)

    配管穴用パイプセット

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
    アイボリー
  • パイプスリーブ 未来工業

    パイプスリーブ

    未来工業
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    ミルキーホワイト
  • 防水貫通スリーブ 未来工業

    防水貫通スリーブ

    未来工業(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
    適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)ベージュ取付穴径(Φmm)75
  • ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61適合パイプ径(Φmm)100
  • スリーブパイプ(ALC用) 児玉

    スリーブパイプ(ALC用)

    児玉(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂新ホワイト
  • 自在スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    自在スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
    材質ポリエチレンアイボリー対応径(Φmm)65
  • スロープ貫通スリーブセット 未来工業

    スロープ貫通スリーブセット

    未来工業
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
    セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2ミルキーホワイト規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
  • フリー傾斜パイプ カナイ

    フリー傾斜パイプ

    カナイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    用途クーラースリーブ用材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)Φ75×57.5-180内径(Φmm)76外径(Φmm)80
  • 換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業

    換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)

    未来工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(4本)ほか
    当日出荷
    軽量で運搬、取扱に便利です。
    用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
  • 仕上りジョイントパイプ ACE(エース)

    仕上りジョイントパイプ

    ACE(エース)(12件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質ABSグレー
  • スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径継手

    クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ厚さt(mm)0.6
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • PVC傾斜パイプ カナイ

    PVC傾斜パイプ

    カナイ(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まずブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • 定着カラー フカガワ

    定着カラー

    フカガワ(30件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
    材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6
  • ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工

    ツバ付貫通スリーブ70タイプ

    因幡電工(11件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
    材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • 防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ1個付 未来工業

    防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ1個付

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
    適合パイプフード(接続部Φ75)材質樹脂製ベージュ
  • 防水換気スリーブセット 未来工業

    防水換気スリーブセット

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
    適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)材質樹脂製ベージュ規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
  • <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ マイクロネット

    <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ

    マイクロネット
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です。部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
    仕様【三眼部】Cマウント(1倍)【変倍方式】ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個)消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計)定格入力電圧(V)【照明】AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)(W.D.)100保証期間【顕微鏡】3年照度(Lux)最大:15000以上アズワン品番68-5365-51