カテゴリ

  • 作業工具(254)
  • 自動車補修部品(38)
  • 制御機器(35)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 保管用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「pz-01」の検索結果

405件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PZ 1x80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ 1x80mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PK-111種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ 1x80mm (Pozidriv)ドライバー エスコ

    PZ 1x80mm (Pozidriv)ドライバー

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WC-1A種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ 1x130mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ 1x130mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PK-112種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ

    PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564DG-1種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • E リングプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    E リングプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
    用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2個入りPZビット PZ1 BAHCO(バーコ)

    2個入りPZビット PZ1

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3746材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ1両頭機能片頭
  • インパクトドライバービット PZ1 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット PZ1

    BAHCO(バーコ)
    ¥479~税込¥527~
    1セット
    翌々日出荷
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • パイプバンド PZ 片抑式 正和

    パイプバンド PZ 片抑式

    正和(5件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AP-11全長(mm)50先端サイズPZ No.1両頭機能片頭
  • ドライバーポジドライブPZ1×100mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーポジドライブPZ1×100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ1×100mm
  • アピエゾングリース アピエゾン

    アピエゾングリース

    アピエゾン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(25g)
    当日出荷
    NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。 高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。
    用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等使用目的ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等危険物の類別非危険物
  • プラグ コクゴ

    プラグ

    コクゴ
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • パン型造粒機 アズワン

    パン型造粒機

    アズワン
    ¥104,000税込¥114,400
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)343×246×437(45°角度時)質量(kg)4.3アズワン品番5-5710-11
  • ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ モレーンコーポレーション

    ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ

    モレーンコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(125枚)
    当日出荷
    医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1) 袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。 まとまって取り出しすぎることがなく経済的。 ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。 コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。 医療用手袋のASTM D6319-10に準拠 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
    用途医療、介護等材質ニトリル厚さ(mm)約0.09色コーンフラワーブルータイプ使い捨て全長(cm)24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010粉有無粉なし医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テンピークス グレイシアゼロ ニトリルグローブ モレーンコーポレーション

    テンピークス グレイシアゼロ ニトリルグローブ

    モレーンコーポレーション
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(125枚×16パック)
    4日以内出荷
    取り出す時はカフ部を引っぱるだけ。素早く、確実に1枚ずつ取り出せる医療用の検査・検診用ニトリルグローブ。カフ(手首部)から1枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用することにより、指先部に触れることなくグローブを取り出せ、装着前のグローブの汚染リスクを低減します。また、ボックス内に手指を入れたり、余分に出てきたグローブを戻すリスクが少ないため、ボックス内の汚染が低減されます。_x000B_。?物理特性。引張強度:老化前14MPa以上、老化後14MPa以上_x000B_最大伸張度:老化前500%以上、老化後400%以上。?品質保証。医療用ニトリル・グローブ基準ASTM D6319に準拠。GMP基準、ISO9001規格、ISO13485規格に準拠して製造。一般医療機器:届出番号13B2X10166000010。食品衛生法適合。?その他性能。ラテックスフリー、パウダーフリー
    用途医療・介護・看護・保育等の現場に。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • PZ-012A ショートバイザー LEAD

    PZ-012A ショートバイザー

    LEAD
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    【3つボタン式バイザー】。ホック3点止めで多くのヘルメットに装着可能な汎用性の高いショートバイザー。左右のサイドボタンはスライド可能。日差しを防ぎながら開放的な視界を保てます。
    色ブラック
  • Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり, ATD1X100VE FACOM

    Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり, ATD1X100VE

    FACOM
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用
    仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)77軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • ウォーターポンプ(マツダ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(マツダ)

    アイシン精機(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • KCF1PZ シュナイダーエレクトリック

    KCF1PZ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.075タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCF1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色赤互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)黄
  • 差替ポジドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ポジドライブブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)120質量(g)9先端サイズPZ0×PZ1先端形状ポジドライブ両頭機能両頭
  • PZ-010A バブル&フリップアップベースセット LEAD(リード工業)

    PZ-010A バブル&フリップアップベースセット

    LEAD(リード工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    とても便利な可動式ステーとバブルシールド(ミラータイプ)のセット バブルシールド(AR-88)と開閉機構を持つステー(フリップアップベース)のセット。ハードコート&UVカット加工のシールドは耐久性抜群。可動式ステーを装着し、フリップアップベースは3ホックタイプヘルメット全般に対応。左右ホックは横15mmの範囲で調整可能。
    材質ポリカーボネイト
  • ケーブル・パイプ用サドル 大和電業

    ケーブル・パイプ用サドル

    大和電業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)ほか
    5日以内出荷
    Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。最小販売単位は袋単位です。
    材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
  • ボンリースワックス EpoChemical

    ボンリースワックス

    EpoChemical
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(100g)
    3日以内出荷
    メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。
    用途メス型の離型剤等に最適使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。危険物の類別非危険物入数(個)1
  • 内装建材用 補修液 TOSTEM(LIXIL)

    内装建材用 補修液

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(100cc)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    用途塗装仕様部材の補修時にご使用いただけます
  • MPZ016/F BULGIN

    MPZ016/F

    BULGIN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ コクゴ

    キャップ

    コクゴ
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 石膏補強材用 チョップストランド 12mm EpoChemical

    石膏補強材用 チョップストランド 12mm

    EpoChemical
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100g)
    翌々日出荷
    パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。
    用途樹脂やポリパテの強度アップに使用方法樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド)危険物の類別非危険物入数(個)1
  • MPZ019/F BULGIN

    MPZ019/F

    BULGIN
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体離型剤 ケムリース EpoChemical

    液体離型剤 ケムリース

    EpoChemical
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1缶(100mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
    用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
  • ケーブル・パイプ用サドル 大和電業

    ケーブル・パイプ用サドル

    大和電業
    ¥4,290~税込¥4,719~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質磨綱板
  • ウォームアップロングパンツ umbro

    ウォームアップロングパンツ

    umbro
    ¥7,898税込¥8,688
    1枚
    6日以内出荷
    吸汗、ストレッチ性に優れたスタイリッシュなジャージロングパンツ。裾ファスナー付き。
    機能吸汗、ストレッチ素材ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%性別メンズ
  • ポリパテ (厚盛り用) EpoChemical

    ポリパテ (厚盛り用)

    EpoChemical
    ¥3,898税込¥4,288
    1缶(200g)
    4日以内出荷
    軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。
    用途厚盛用軽量パテ使用方法適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。容量(g)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量200g
  • KCD1PZ シュナイダーエレクトリック

    KCD1PZ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.082タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCD1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色赤互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)黄
  • アンブロ サッカー ボトムス ジュニア(1枚物)ピステパンツ ズボン 防寒 umbro umbro

    アンブロ サッカー ボトムス ジュニア(1枚物)ピステパンツ ズボン 防寒 umbro

    umbro
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    8日以内出荷
    ロングシーズン着用が可能な1枚物のベーシックなピステパンツ。優れた防風・はっ水性を有する機能素材【エステルリップ】を採用。
    素材ポリエステル100%性別ジュニア
  • アンブロ サッカー ボトムス (1枚物)ピステパンツ ズボン 防寒 umbro umbro

    アンブロ サッカー ボトムス (1枚物)ピステパンツ ズボン 防寒 umbro

    umbro
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    8日以内出荷
    ロングシーズン着用が可能な1枚物のベーシックなピステパンツ。優れた防風・はっ水性を有する機能素材【エステルリップ】を採用。
    サイズL素材ポリエステル100%性別メンズ
  • PZコンテナ用 蓋 セキスイ

    PZコンテナ用 蓋

    セキスイ
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    当日出荷
    PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
    トラスコ品番423-9881材質ポリプロピレン(PP)質量(g)220アズワン品番5-212-05外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)262
  • 泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693 KVK

    泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693

    KVK
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
  • PZ2ポジドライブヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    PZ2ポジドライブヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9157
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
"pz-01" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷