カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 作業工具(17)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-16」の検索結果

関連キーワード
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具 PZ 16 6~16sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 16 6~16sqmm

    ワイドミュラー
    ¥36,980税込¥40,678
    1丁
    当日出荷
    電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
    用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。仕様1本用全長(mm)200質量(g)418圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)
  • WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 16シリーズ Ferrule ラチェット ワイドミュラー

    WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 16シリーズ Ferrule ラチェット

    ワイドミュラー
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:PZ 16●圧着工具種類:ラチェット●全長:200mm●Weidmuller PZ 16ブーツレースフェルール圧着工具. Weidmuller PZ 16圧着工具は、DIN46228 Part1及び4に従ってプラスチックカラーの有無を問わずにブーツレースワイヤエンドフェルールを正確にインデント圧着するための工具です。このPZ 16圧着工具は、6 mm2、10 mm2、16 mm2の3種類の圧着プロファイルを備えた圧着ヘッドを特長としています。ワイヤエンドフェルールは、側面から簡単に挿入できます。PZ 16圧着工具はラチェットを備えているので、精密な圧着を確実に行えます。また、操作を間違った場合の解除オプションも備えています。PZ 16圧着工具でかしめられた圧着は、Euro-Norm EN60947-1に準拠します。この圧着工具のハンドルは人間工学に基づいた設計で、快適な片手操作が可能になっています。 特長と利点: 正確な圧着を保証するラチェット 誤操作が発生した時に解除が可能 3つの圧着ステーション 人間工学に基づいて設計されたハンドル EN60947-1準拠の圧着 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
  • αマウント用ズームレンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II SONY(ソニー)

    αマウント用ズームレンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II

    SONY(ソニー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    高い描写性能。最新ボディの性能を最大限に引き出すAF性能。進化した動画性能。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトさ。コンパクトなボディに妥協のない操作性。
    レンズズーム(広角・中望遠)マウントソニー αEマウント
  • デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE PZ 16-35mm F4 G SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE PZ 16-35mm F4 G

    SONY(ソニー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトなボディに凝縮した高い解像性能。レスポンスのよい快適な新設計パワーズーム。なめらかで静粛な高性能動画AF。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性
  • パイプバンド PZ 片抑式 正和

    パイプバンド PZ 片抑式

    正和(5件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプバンド PZ 両抑式 正和

    パイプバンド PZ 両抑式

    正和(1件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄 SS330
  • イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
  • イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
  • スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業

    スパッとPZ

    三京ダイヤモンド工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
    用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
  • クイックリンク スチール製 PEGUET

    クイックリンク スチール製

    PEGUET
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ
  • 9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
  • ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機

    ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き
    仕様ズームイン/遠くを強く照らす、ズームアウト/近くを広く照らす長さ(mm)145質量(g)約45(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約5/COB:約4.5※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)LED:約90/COB:約160※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約35m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
  • 茶がら入れ(中カゴ付) EBM(江部松商事)

    茶がら入れ(中カゴ付)

    EBM(江部松商事)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスヘアーライン(つや消し仕上)
  • イソメックSPプーリー SPZ-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)76ハブs1(mm)-
  • ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-2

    エバオン
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2
  • イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • ブッシングプーリー SPZ-1 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-1

    エバオン(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)16適合ベルト3V、M、SPZ
  • ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-3

    エバオン(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルト3V、M、SPZ
  • イソメックSPプーリー SPZ-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    リム幅w(mm)64
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密位置決めドリル SPZ イワタツール

    超精密位置決めドリル SPZ

    イワタツール
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
    用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
  • Weidmuller ワイドミュラー

    Weidmuller

    ワイドミュラー
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • VS-PZシリーズ   プリズムユニット VSテクノロジー

    VS-PZシリーズ プリズムユニット

    VSテクノロジー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    12日以内出荷
  • ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット

    ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ

    メディアカバーマーケット
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    4日以内出荷
    ◆ビジネスリュック特徴。 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。 シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴。 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種dynabook PZ/MY 2025年版色ブラック質量(g)約750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120適合サイズ12~16インチ特性フィルム:反射防止
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • 液晶保護フィルム dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種dynabook PZ/MA 2026年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット反射防止
  • NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥149税込¥164
    1袋(5個)
    当日出荷
    NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
    用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
  • Tビットセット 25mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tビットセット 25mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5本)
    32日以内出荷
    TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
    両頭機能片頭
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook PZ/MA 2026年版取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook PZ/MY 2025年版取付方式両面テープ/スライド式解像度1920×1200対応インチサイズ16インチのぞき見防止対応(180度)
  • パソコンケース PCバッグ dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PCバッグ dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種dynabook PZ/MY 2025年版材質ウレタンフォーム質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×290×20対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×280
  • キーボードカバー シリコン dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    キーボードカバー シリコン dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    4日以内出荷
    ◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ×1 / クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種dynabook PZ/MY 2025年版厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ16インチ / 解像度(1920×1200)特性【フィルム】ブルーライトカット光沢
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook PZ/MA 2026年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • キーボードカバー シリコン と dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    キーボードカバー シリコン と dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    4日以内出荷
    ◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種dynabook PZ/MA 2026年版厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット光沢
  • ノートPC ケース dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種dynabook PZ/MY 2025年版材質ポリエステル(防水)質量(g)約260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×300×25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約400×290×25寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約380×270対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×290
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種dynabook PZ/MY 2025年版取付方式シリコン吸着解像度1920×1200対応インチサイズ16インチ特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種dynabook PZ/MA 2026年版硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)346×221 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • ノートPC ケース と dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種dynabook PZ/MA 2026年版材質ポリエステル質量(g)【バッグ】260対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】400×290×25特性反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】380×270
  • スーパーZフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    スーパーZフィルタ HEPAフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    22日以内出荷
    0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。
    材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80捕集効率(%)99.97 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498