カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pz-42」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ部パッキンセット KVK

    パイプ部パッキンセット

    KVK(7件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1セット
    当日出荷
    パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
  • ポジドラ用ビット ENGINEER(エンジニア)

    ポジドラ用ビット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ポジドライブNo.2(PZ2)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
    用途ヨーロッパ製家具の組立・分解に材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)13.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.2のポジドライブ(PZ2)
  • DTSNねじ BXカネシン

    DTSNねじ

    BXカネシン
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(20巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。表面処理プロイズ処理JIS規格JIS B 1125適合品
  • ウルトラファインバブルジョイント KVK

    ウルトラファインバブルジョイント

    KVK
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    仕様ウルトラファインバブル発生器付ねじ寸法G1/2
  • ポジドラ用ビット ENGINEER(エンジニア)

    ポジドラ用ビット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ポジドライブNo.1(PZ1)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
    用途吸引力が変わらないヨーロッパ製掃除機のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.1のポジドライブ(PZ1)
  • カウンター化粧フタ パック品 KVK

    カウンター化粧フタ パック品

    KVK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    不要なカウンターの穴をふさぐのに使用します。※穴径24mm~40mmまで対応
    適合穴径(Φmm)24~40
  • ポジドラ用ビット ENGINEER(エンジニア)

    ポジドラ用ビット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ポジドライブNo.3(PZ3)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
    用途ヨーロッパ製のウィンタースポーツ用品や車両のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)16対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.3のポジドライブ(PZ3)
  • 吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20) KVK

    吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)

    KVK
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
  • ポジドラ用ビット ENGINEER(エンジニア)

    ポジドラ用ビット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ポジドライブNo.0(PZ0)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
    用途OA機器などのヨーロッパ製精密機器のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.3対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.0のポジドライブ(PZ0)
  • 超精密位置決めドリル SPZ イワタツール

    超精密位置決めドリル SPZ

    イワタツール
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
    用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
  • 刺身容器 バイオ 枠越20-15B とうげん金 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越20-15B とうげん金 リスパック

    リスパック
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×146×23質量(g)11
  • 銅パイプ用ソケット PZ420408 KVK

    銅パイプ用ソケット PZ420408

    KVK
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様銅管径Φ10用適合KM5011Z等材質銅形状ソケット種類銅管用継手
  • 刺身容器 バイオ 枠越20-15B さいひょう青 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越20-15B さいひょう青 リスパック

    リスパック
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×146×23質量(g)11
  • 刺身容器 バイオ 枠越20-15B あやちよ赤 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越20-15B あやちよ赤 リスパック

    リスパック
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×146×23質量(g)11
  • キャップセット(金属製水切) KVK

    キャップセット(金属製水切)

    KVK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
  • キャップセット(樹脂製水切) KVK

    キャップセット(樹脂製水切)

    KVK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
  • スーパーZフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    スーパーZフィルタ HEPAフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    22日以内出荷
    0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。
    材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80捕集効率(%)99.97 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
  • 補修パッキング KVK

    補修パッキング

    KVK(6件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
  • 電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組