カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)

「pz-66」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイスザウルス VP-3 ENGINEER(エンジニア)

    バイスザウルス VP-3

    ENGINEER(エンジニア)(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5
  • 逆止弁ジョイントセット KVK

    逆止弁ジョイントセット

    KVK
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    適合KM5011、KM5021、KM5031、KM5041、KM5051、KM5061等
  • ジョイントセット KVK

    ジョイントセット

    KVK(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    適合KM5011Z、KM5021Z、KM5031Z、KM5041Z、KM5051Z、KM5061Z等用
  • コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
  • インパクトドライバービット PZ1 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット PZ1

    BAHCO(バーコ)
    ¥479~税込¥527~
    1セット
    翌々日出荷
  • コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
    用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
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
"pz-66" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷