カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • カー用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 作業工具(1)

「pz-78」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーハンドルセット PZ78 KVK

    レバーハンドルセット PZ78

    KVK
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    5日以内出荷
    付属品ビス、キャップ仕様下げ吐水用適合KM500・KF500タイプ(上げ吐水用はZ78A)
  • ネジザウルスEL ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスEL

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ材質高炭素鋼、エラストマー質量(g)350呼び寸法(mm)200ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線4先端硬度HRC60±2切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2鋼撚線(mm2 )切断能力:8切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
  • 緊急止水機能付ノズル(G1/2)(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KVK

    緊急止水機能付ノズル(G1/2)(とめるぞう付(緊急止水機能付))

    KVK
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機能とめるぞう(緊急止水機能)
  • リバーシブルUSBソケットディレクション 槌屋ヤック

    リバーシブルUSBソケットディレクション

    槌屋ヤック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ダイレクトシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。 ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
    仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電色ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
  • リバーシブルUSBソケットセパレート 槌屋ヤック

    リバーシブルUSBソケットセパレート

    槌屋ヤック
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    コード付きシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
    仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
  • 緊急止水機能付ノズル(W26-20)(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KVK

    緊急止水機能付ノズル(W26-20)(とめるぞう付(緊急止水機能付))

    KVK
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    機能とめるぞう(緊急止水機能)
  • セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ

    セブンフィットマットレス

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。部位によって形状を変えた3種類の波形ウレタンフォーム(プロファイル加工)が、体圧を分散し、負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、寝ている状態でも湿気や汗を拡散・放湿します。お使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。
    色ネイビー目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80復元率(%)99材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%
  • 緊急止水機能付回転ノズル(W26-20) KVK

    緊急止水機能付回転ノズル(W26-20)

    KVK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    ねじ径接続/W26-20
  • 洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル KVK

    洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル

    KVK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。
    用途洗濯機用仕様ウルトラファインバブル付、とめるゾウ付(緊急止水機能付)材質ツバ:樹脂
  • 緊急止水機能付ノズル(G1/2)(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KVK

    緊急止水機能付ノズル(G1/2)(とめるぞう付(緊急止水機能付))

    KVK
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷