カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 作業工具(29)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 制御機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-80」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シューズトレイ 槌屋ヤック

    シューズトレイ

    槌屋ヤック(21件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で用途いろいろ。 泥んこ靴もおまかせ。 小物をまとめて整頓上手。
  • 洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
    用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
  • イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • 洗濯機ニップル(W26-20) KVK

    洗濯機ニップル(W26-20)

    KVK
    729税込802
    1個
    当日出荷
    13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
    用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)呼び径13取付ねじW26山20
  • ホースジョイント KVK

    ホースジョイント

    KVK
    769税込846
    1個
    欠品中
    仕様屋外散水ホース用接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂
  • イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
  • ツバ付洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    ツバ付洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途洗濯機用取付ねじG1/2
  • イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパー 粒度Z80 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z80

    WIZ'A
    298税込328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • PZ1x80mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD) エスコ

    PZ1x80mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)177商品構成単品
  • オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツバ付洗濯機ニップル(W26-20) KVK

    ツバ付洗濯機ニップル(W26-20)

    KVK
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途洗濯機用取付ねじW26山20
  • 洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 自動洗濯機接続金具 KVK

    自動洗濯機接続金具

    KVK
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    用途洗濯機用仕様ビス止メ式吐水口外径14~23
  • ワンタッチニップル KVK

    ワンタッチニップル

    KVK
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ペーパーホイル ニューレジストン

    ペーパーホイル

    ニューレジストン
    17,980税込19,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
  • ツバ付洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    ツバ付洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • ベスポジBPZ Tベース1000 BPZシリーズ DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ Tベース1000 BPZシリーズ

    DIPPERホクメイ
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。
    仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
  • ベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-800シリーズ DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-800シリーズ

    DIPPERホクメイ
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。
    仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
  • ベスポジBPZ Tベース 玄関アームRE セット BPZ-800シリーズ DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ Tベース 玄関アームRE セット BPZ-800シリーズ

    DIPPERホクメイ
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。
    仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
  • (35600)バックアップスイッチ ホンダ

    (35600)バックアップスイッチ

    ホンダ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • リノバ 上り框 TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 上り框

    TOSTEM(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    用途アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)セット内容アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板長さ(mm)2000
  • オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0黄緑適合ねじM2.5-3商品構成単品
  • PZ 1x80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ 1x80mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PK-111種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0適合ねじM2.5-3商品構成単品
  • PZ 1x80mm (Pozidriv)ドライバー エスコ

    PZ 1x80mm (Pozidriv)ドライバー

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WC-1A種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • リノバ  床造作材(段差解消部材用端部キャップ) TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 床造作材(段差解消部材用端部キャップ)

    TOSTEM(LIXIL)
    789税込868
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    セット内容右端部用:1個、左端部用:1個材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
  • リノバ  床造作材(継手部材) TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 床造作材(継手部材)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂長さ(m)2
  • リノバ  床造作材(段差解消部材) TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 床造作材(段差解消部材)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂長さ(m)2
  • (24220)フォーク ホンダ

    (24220)フォーク

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • KS V-grooved pulleys for tape Optibelt

    KS V-grooved pulleys for tape

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • KS V-grooved pulleys for tape Optibelt

    KS V-grooved pulleys for tape

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • リノバ  床造作材(段差解消部材スリム用端部キャップ) TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 床造作材(段差解消部材スリム用端部キャップ)

    TOSTEM(LIXIL)
    789税込868
    1セット
    7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    セット内容右端部用:1個、左端部用:1個材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
  • (24415)ピン,ストッパー 5×11 ホンダ

    (24415)ピン,ストッパー 5×11

    ホンダ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
  • (23430)ギヤーCOMP.,カウンターシャフトセカンド ホンダ

    (23430)ギヤーCOMP.,カウンターシャフトセカンド

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • (22830)シャフトCOMP.,リリース ホンダ

    (22830)シャフトCOMP.,リリース

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷