カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- 作業工具(29)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 自動車純正部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- メカニカル部品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 制御機器(3)
- 介護用品(3)
- 保管用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(90)
- エスコ(11)
- ホンダ(10)
- ネオフレックス(10)
- KVK(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- 三菱電機(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- RS PRO(6)
- ニューマシン(4)
- Optibelt(4)
- Wera(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- DIPPERホクメイ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ニューレジストン(1)
- BONDHUS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pz-80」の検索結果

洗たく機ニップル(G1/2)
KVK(6件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
洗濯機ニップル(W26-20)
KVK¥729税込¥8021個当日出荷13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)呼び径13取付ねじW26山20
イソメックSPプーリー SPZ-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
イソメックSPプーリー SPZ-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー 粒度Z80
WIZ'A¥298税込¥3281個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーホイル
ニューレジストン¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)当日出荷から30日以内出荷特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
ベスポジBPZ Tベース1000 BPZシリーズ
DIPPERホクメイ¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
ベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-800シリーズ
DIPPERホクメイ¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
ベスポジBPZ Tベース 玄関アームRE セット BPZ-800シリーズ
DIPPERホクメイ¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
リノバ 上り框
TOSTEM(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷から7日以内出荷リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。用途アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)セット内容アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板長さ(mm)2000
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応![PZ 1x80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083127-180226-02.jpg)
PZ 1x80mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA560PK-111種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PZ 1x80mm (Pozidriv)ドライバー
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA560WC-1A種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
リノバ 床造作材(段差解消部材)
TOSTEM(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981セット7日以内出荷リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂長さ(m)2
リノバ 床造作材(段差解消部材用端部キャップ)
TOSTEM(LIXIL)¥789税込¥8681セット6日以内出荷から7日以内出荷リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。セット内容右端部用:1個、左端部用:1個材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
リノバ 床造作材(継手部材)
TOSTEM(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981セット6日以内出荷から7日以内出荷リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂長さ(m)2
リノバ 床造作材(段差解消部材スリム用端部キャップ)
TOSTEM(LIXIL)¥789税込¥8681セット7日以内出荷リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。セット内容右端部用:1個、左端部用:1個材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂














![PZ1x80mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541375-210428-02.jpg)








![PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545803-210428-02.jpg)
![PZ 1x80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083127-180226-02.jpg)
![PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545024-260414-02.jpg)