カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 安全標識(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)

「pz-step」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 足場ボルト Panasonic(パナソニック)

    足場ボルト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    仕上亜鉛めっき
  • コンクリート柱用取付金具 内外電機

    コンクリート柱用取付金具

    内外電機
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
    耐荷重(kg)200以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ取付ボルトM8×35
  • 六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ

    大阪魂(13件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 昇柱用具 ナカオ

    昇柱用具

    ナカオ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
    仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)100
  • 差替ドライバーセット ホーザン

    差替ドライバーセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。
    付属品チャックケーストラスコ品番407-3886セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm種類セット品ハンドル径(Φmm)29.5本数3商品構成セット品
  • 作業足場 イワブチ

    作業足場

    イワブチ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。板厚(mm)2.3
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工(28件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • 埋込用ポール(ポールのみ) ユニット

    埋込用ポール(ポールのみ)

    ユニット(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    標識用の埋込用(仮設)ポールに。
  • スカイポール つくし工房

    スカイポール

    つくし工房(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1組
    翌々日出荷
    ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。 狭い場所でも、安心して立っていられます。 錆びずに、綺麗に使用できます。
    付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球材質アルミ合金
  • アルミポール 杭付セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アルミポール 杭付セット

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
    用途仮設用の伸縮式旗竿トラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
  • 足場ボルト 共立電機

    足場ボルト

    共立電機
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    コンクリート柱の足場として使用します。
    サイズ5/8×150
  • マスト用取付金具 マスプロ電工

    マスト用取付金具

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    住宅用鋼管引込小柱用。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)全長(mm)500質量(kg)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじ材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナマスト 日本アンテナ

    アンテナマスト

    日本アンテナ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    サビに強い
    仕様穴なし
  • 住宅用引込柱マスト取付金具 サン電子

    住宅用引込柱マスト取付金具

    サン電子(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
    材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
  • スッキリポール用別売部品 足場ボルト 140用 Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用別売部品 足場ボルト 140用

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1式
    33日以内出荷
    材質鋼板呼び140用仕上電気亜鉛めっき