カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pz-64」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダーヘッドガスケット K.PガスケットシリンダーヘッドガスケットK.Pガスケット(47件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から5日以内出荷
優良メーカー部品です。
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
15,980税込17,578
1セット(19点)
当日出荷
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット商品数19セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
ネジザウルスセット エンジニアネジザウルスセットエンジニア
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。入組点数8セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。)質量(g)896ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63関連資料(8.37MB)
クラッチディスク(ホンダ) EXEDYクラッチディスク(ホンダ)EXEDY(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
欠品中
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPESYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
関連資料(1.83MB)
ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス)エンジニア(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150質量(g)205適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1箱(20個)
4日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 0.9KW D90 DF4FU、デンソー製 12V 0.8KW D76 DDKDT
メーカーホンダ主な適合純正品番31200-P64-N91・31200-PZ1-891サービス分類リサイクル・リビルト
汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ工進(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください
用途汚水の移送に
コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.14MB)
精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]精密ドライバーセットトップマン[工具・金物]
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ビット48種類が付属
セット内容精密ドライバー本体、115mmエクステンションバー、マグネタイザー、ビット(4mm角×28mm) プラスPH000/00/0/1/2、マイナス-1.5/2.0/3.0/3.5/4.0、PZ0/1/2、S1/2、TA18/27、H0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0、H1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32(インチ)、T2/3/4/5/6/7/8、TT9/10/15/20、★0.8/1.2/2.0、000、SP6セット数51本組
シートベルトケアパッド プラス BK 槌屋ヤックシートベルトケアパッド プラス BK槌屋ヤック(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
シートベルトが引き出しやすい新発想形状 肌にやさしいソフトタッチプレーン生地採用 擦れによる痛みを軽減 やわらかクッション素材を採用 シートベルトに挟んでマジックテープで留めるだけの簡単装着 最大対応シートベルト幅約52mm 全席使用可能
軒継手 Panasonic(パナソニック)軒継手Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱(12個)
6日以内出荷
サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
汚物用水中ポンプ PZ-640-AAA-2 部品 工進汚物用水中ポンプ PZ-640-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
汚物用水中ポンプ PZ-640-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.4MB)
汚物用水中ポンプ PZ-640A-AAA-2 部品 工進汚物用水中ポンプ PZ-640A-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
汚物用水中ポンプ PZ-640A-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(1MB)