カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
全長(mm)
- 52
- 25(15)
- 30(2)
- 32(2)
- 33(1)
- 44.5(1)
- 50(8)
- 65(2)
- 95(3)
- 110(4)
- 127(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 152(1)
- 154(1)
- 160(2)
- 165(2)
- 175(2)
- 180(1)
- 200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wera(1)
「pz2」の検索結果

ビットチェック ビットセット
Wera¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。ビットチェック 10 汎用 2 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防ぐためのビット。全長(mm)ユニバーサルホルダー:52ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25