カテゴリ

  • 作業工具(31)
    • ポジドライブビット(9)
    • その他ビット(4)
絞り込み
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(1)
両頭機能
  • 両頭(2)
  • 片頭(19)
全長(mm)
  • 25(10)
  • 30(1)
  • 50(4)
  • 95(3)
  • 110(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35
  • 6.3(3)
  • 8(1)
ブランド
  • エスコ(5)
  • ベッセル(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ANEX(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • Wera(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • JTC(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz2」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    885税込974
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95先端サイズPZ#2軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"
  • PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    570税込627
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズPZ#2軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"
  • PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    485税込534
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ2差込角対辺(mm)1/4"
  • PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット エスコ

    PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット

    エスコ
    470税込517
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×4.2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • PZ(ポジ形)カラービット ANEX

    PZ(ポジ形)カラービット

    ANEX(6件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる
    全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ

    PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)

    エスコ
    740税込814
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズPZ#2差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • ショートビット ANEX

    ショートビット

    ANEX
    179税込197
    1本
    当日出荷
    全長(mm)30材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ポジドライブビット ベッセル

    ポジドライブビット

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    全長(mm)50硬さH呼称B35差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • 段付ロングポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル

    両頭コンビビット(+/SQ)

    ベッセル(1件のレビュー)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
    用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 段付ロングマイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングマイナス/ポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
  • 段付ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24両頭機能片頭
  • ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー 1

    Wera
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。
    セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色
  • 段付マイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付マイナス/ポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
  • BC インパクト30 ビットチェック Wera

    BC インパクト30 ビットチェック

    Wera
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • エクステンションコードセット BOSCH(ボッシュ)

    エクステンションコードセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7974セット商品数11
  • バイトーションダイヤモンド ビットチェック Wera

    バイトーションダイヤモンド ビットチェック

    Wera
    6,598税込7,258
    1セット
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番836-76922018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター Wera

    バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター

    Wera
    9,698税込10,668
    1組
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。 色別でサイズと先端刃先を見分けられます。 コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番819-8837
  • ドライバービット690 PZD GEDORE

    ドライバービット690 PZD

    GEDORE
    669税込736
    1パック(10本)
    当日出荷
    電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
    用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 889/4 バイトーション ビットチェックセット Wera

    889/4 バイトーション ビットチェックセット

    Wera
    6,498税込7,148
    1箱ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • 889/4 ダイヤモンド ビットチェック Wera

    889/4 ダイヤモンド ビットチェック

    Wera
    14,980税込16,478
    1組
    翌日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    トラスコ品番856-20682018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • インパクターダイヤモンド ビットチェック 9本 ラピダプター Wera

    インパクターダイヤモンド ビットチェック 9本 ラピダプター

    Wera
    9,998税込10,998
    1組
    翌々日出荷
    インパクタードライバービットのセットです。 色別でサイズと先端刃先を見分けられます。 コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番819-8836
  • ビットセット 7個 BAHCO(バーコ)

    ビットセット 7個

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1パック
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3759
  • 838RA-R L ラチェットスクリュードライバー Wera

    838RA-R L ラチェットスクリュードライバー

    Wera
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。
    セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)全長(mm)140差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)111
  • ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 28 RA 1 Wera

    ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 28 RA 1

    Wera
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。
    セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)差込角(mm)6.35
  • クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1 Wera

    クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。
    セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)差込角(mm)6.35セット商品数17
  • ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1

    Wera
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに49点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビットをとてもコンパクトなケースに収納しております。
    セット内容●815/1 (1×1/4×78), 8011 (1×1/4×50.0), 870/1 (1×1/4×25), 899/4/1 (1×1/4×50), 851/1 BTZ (1x PH 1×25), 851/4 BTZ (1x PH 2×50), 855/1 BTZ (1x PZ 1×25), 855/4 BTZ (1x PZ 2×50), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10×25; 1x TX 15×25), 867/4 TORX BTZ (1x TX 20×50; 1x TX 25×50), 800/4 BTZ (1×0.8×5.5×50), 840/1 BTZ (1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25), 8790 HMA (1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×13.0×23.0), 950 (1×1.5×45; 1×2.0×50; 1×2.5×56; 1×3.0×63; 1×4.0×70; 1×5.0×80; 1×6.0×90), 1014 (1×4×80.0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0.9×30; 1×1.3×30; 1×1.5×30; 1×2.0×30; 1×2.5×30), 800/0 Micro (1×0.3×1.5×30; 1×0.40×2.5×30; 1×0.50×3.0×30), 9550 (1×67,5×91,0×22,0), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)6.35セット商品数49ケース色
  • ツールチェック プラス 1 Wera

    ツールチェック プラス 1

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
    セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
  • 8PCS L型レンチ付ビットセット JTC

    8PCS L型レンチ付ビットセット

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様ストレート&90°ビットホルダー付入組点数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ビットドライバーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    98,980税込108,878
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
    セット内容ビットホルダー(412・412/1・442)、ビットアダプター(1200/1・3825/1)、ソケットアダプター(3115/1)、ラチェットドライバー(4008-1・2)、六角ビット3・4・5・6・8mm(1300・1301・1302・1303・1304)、プラスビット#0・1・2・3(1220・1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2・3(PZ1221・PZ1222・PZ1223)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1419・1420)、いじり止めヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1445・1446)、マイナスビット0.5×4.0・0.6×4.5・0.8×5.5・1.2×6.5mm(1161・1163・1165・1166/1)質量(g)715差込角(sq.)1/4inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×50
pzk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pzk
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
"pz2" 差込角対辺(mm):6.35 【通販モノタロウ】