カテゴリ
- 作業工具(116)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 制御機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- メカニカル部品(9)
- 卓上消耗品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Wera(33)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- 三菱電機(10)
- ネオフレックス(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- KVK(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- リスパック(5)
- エスコ(4)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- 象印マホービン(4)
- felo(フェロ)(4)
- トップマン[工具・金物](4)
- E-Value(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- エバオン(3)
- FACOM(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pz20」の検索結果

アタッチメント(EA986PZ-20用)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。エスコ品番EA986PZ-22材質スチール質量(g)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×8.3×104
アタッチメント(EA986PZ-20用・L型)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。エスコ品番EA986PZ-21材質スチール質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×48×78
イソメックSPプーリー SPZ-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
エアプラズマ・タフメガネ
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。 赤外線カット、UVカットタイプです。 メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。 ANSI Z87適合品です。用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。種類遮光メガネ仕様ポリカレンズタイプメガネ併用可規格ANSI 規格適合長さ(mm)159幅(mm)161高さ(mm)64質量(g)50レンズ色グリーン / ミラーコーティングテンプル色グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2
イソメックSPプーリー SPZ-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。リム幅w(mm)40種類イソメックSPプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。リム幅w(mm)52種類イソメックSPプーリー
スパッとPZ
三京ダイヤモンド工業¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷から4日以内出荷ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
ペテップル
名取製作所¥9,898税込¥10,8881袋(500箱)当日出荷から9日以内出荷配線補助材料として全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております用途配線用接着式止め金具
ポーズー ペンポーチ
キングジム¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷手足と背中が動かせるので、いろんなポーズがとれる! 骨格パーツが入っているので手・足・背中を自由に動かせます。 ペンが約15本入りますコスメや小物入れにも♪ ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます。 付属のボールチェーンでカバンにつけられて、いつでも一緒♪開閉ファスナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×70×235質量(g)約165開口部(mm)約170(ファスナー)収納本数(本)約26(ペン)※収納目安本数は収納物の大きさ・形状によって異なります耐荷重(g)約300(ボールチェーン)適合年齢(歳)6以上繰り返し・詰め替え対応
ブッシングプーリー SPZ-1
エバオン(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)16種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルト3V、M、SPZ
イソメックSPプーリー SPZ-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から9日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
ブレーキストッパー(側面用)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
保護キャップ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
小型撹拌器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から30日以内出荷撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
刺身容器 バイオ 枠越17-12B クリア J10 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。材質バイオPET寸法(mm)170×114×23質量(g)9
刺身容器 バイオ 枠越17-12B 箔つき金 J10 リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。材質バイオPET寸法(mm)170×114×23質量(g)9
刺身容器 バイオ 枠越17-12B 黒 J10 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。材質バイオPET寸法(mm)170×114×23質量(g)9.1
刺身容器 バイオ 枠越17-12B 箔つき銀 J10 リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。材質バイオPET寸法(mm)170×114×23質量(g)9
刺身容器 バイオ 枠越17-12B フロスト青 J10 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。材質バイオPET寸法(mm)170×114×23質量(g)9
【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)
ノーブランド(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ
富士電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から52日以内出荷取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷ロングライフ折尺:3-7mのケーブルレトラクターに繋げて使うことができます。UVライトで光るので、暗い場所で見つけやすくなっています。10,000VACでテストされ、1,000VACで使用できます。色オレンジ測定範囲(m)200
VHM-36フレキ加工品
ネオフレックス¥13,980税込¥15,3781セット(2m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-22フレキ加工品
ネオフレックス¥7,198税込¥7,9181セット(2m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品
ネオフレックス¥24,980税込¥27,4781セット(2m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品
ネオフレックス¥5,598税込¥6,1581セット(2m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品
ネオフレックス¥24,980税込¥27,4781セット(2m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-36フレキ加工品
ネオフレックス¥13,980税込¥15,3781セット(2m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品
ネオフレックス¥8,698税込¥9,5681セット(2m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品
ネオフレックス¥8,698税込¥9,5681セット(2m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-22フレキ加工品
ネオフレックス¥7,398税込¥8,1381セット(2m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品
ネオフレックス¥5,898税込¥6,4881セット(2m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100