カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KVK(10)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- SMC(3)
- リスパック(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アサダ(1)
- イワタツール(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BXカネシン(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- AFAM(アファム)(1)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
「pz42」の検索結果

吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)
KVK¥499税込¥5491個当日出荷用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
ポジドラ用ビット
ENGINEER(エンジニア)¥399税込¥4391個当日出荷ポジドライブNo.2(PZ2)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。用途ヨーロッパ製家具の組立・分解に材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)13.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.2のポジドライブ(PZ2)
ポジドラ用ビット
ENGINEER(エンジニア)¥399税込¥4391個当日出荷ポジドライブNo.1(PZ1)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。用途吸引力が変わらないヨーロッパ製掃除機のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.1のポジドライブ(PZ1)
DTSNねじ
BXカネシン¥5,898~税込¥6,488~1箱(20巻)当日出荷から3日以内出荷国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。表面処理プロイズ処理JIS規格JIS B 1125適合品
ポジドラ用ビット
ENGINEER(エンジニア)¥399税込¥4391個翌々日出荷ポジドライブNo.3(PZ3)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。用途ヨーロッパ製のウィンタースポーツ用品や車両のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)16対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.3のポジドライブ(PZ3)
ポジドラ用ビット
ENGINEER(エンジニア)¥399税込¥4391個4日以内出荷ポジドライブNo.0(PZ0)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。用途OA機器などのヨーロッパ製精密機器のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.3対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.0のポジドライブ(PZ0)
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
刺身容器 バイオ 枠越20-15B とうげん金 リスパック
リスパック¥2,798税込¥3,0781袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。材質バイオHIPS寸法(mm)197×146×23質量(g)11
刺身容器 バイオ 枠越20-15B さいひょう青 リスパック
リスパック¥2,798税込¥3,0781袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。材質バイオHIPS寸法(mm)197×146×23質量(g)11
刺身容器 バイオ 枠越20-15B あやちよ赤 リスパック
リスパック¥2,898税込¥3,1881袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。材質バイオHIPS寸法(mm)197×146×23質量(g)11
フランジスケア
アサダ¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷永久磁石一体型ボディです。 フランジの直角出しに。仕様適応パイプ:1~スコヤ幅:20~50mmトラスコ品番838-1116アズワン品番64-6751-52
OAラック 500D用棚板タイプ 機器固定
オカムラ(岡村製作所)¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷天板/スチール(機器固定タイプ) 本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。アジャスタータイプ最大積載質量120kg。カラー:標準タイプ:Z421(天板・本体/ライトグレー)。アジャスター付き。高さ(mm)1356奥行(mm)850
スーパーZフィルタ HEPAフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥59,980税込¥65,9781個22日以内出荷0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.97 at 0.3μm
リアスプロケット 520-42
AFAM(アファム)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-42。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数42T色ハードアルマイトチェーンサイズ520
電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥73,980税込¥81,3781セット(31点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組