カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「pz42」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ部パッキンセット KVKパイプ部パッキンセットKVK(7件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20) KVK吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)KVK
449税込494
1個
当日出荷
用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
DTSNねじ BXカネシンDTSNねじBXカネシン
5,898税込6,488
1箱(20巻)
当日出荷から3日以内出荷
国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。表面処理プロイズ処理JIS規格JIS B 1125適合品
ポジドラ用ビット エンジニアポジドラ用ビットエンジニア
399税込439
1個
翌々日出荷
ポジドライブNo.2(PZ2)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途ヨーロッパ製家具の組立・分解に材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)13.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.2のポジドライブ(PZ2)
ポジドラ用ビット エンジニアポジドラ用ビットエンジニア
399税込439
1個
翌々日出荷
ポジドライブNo.3(PZ3)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途ヨーロッパ製のウィンタースポーツ用品や車両のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)16対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.3のポジドライブ(PZ3)
ポジドラ用ビット エンジニアポジドラ用ビットエンジニア
399税込439
1個
翌々日出荷
ポジドライブNo.1(PZ1)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途吸引力が変わらないヨーロッパ製掃除機のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.1のポジドライブ(PZ1)
ポジドラ用ビット エンジニアポジドラ用ビットエンジニア
399税込439
1個
翌々日出荷
ポジドライブNo.0(PZ0)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途OA機器などのヨーロッパ製精密機器のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.3対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.0のポジドライブ(PZ0)
カウンター化粧フタ パック品 KVKカウンター化粧フタ パック品KVK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
不要なカウンターの穴をふさぐのに使用します。※穴径24mm~40mmまで対応
適合穴径(Φmm)24~40
キャップセット(樹脂製水切) KVKキャップセット(樹脂製水切)KVK
879税込967特価
1個
当日出荷
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
OAラック 500D用棚板タイプ 機器固定 オカムラ(岡村製作所)OAラック 500D用棚板タイプ 機器固定オカムラ(岡村製作所)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
天板/スチール(機器固定タイプ) 本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。アジャスタータイプ最大積載質量120kg。カラー:標準タイプ:Z421(天板・本体/ライトグレー)。アジャスター付き。
高さ(mm)1356奥行(mm)850
ミラー(R)ドアー (D042) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (D042)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (D042) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (D042)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷