カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz75p」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジザウルスVAX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVAX

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
    用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジの救急箱 ピンクスター YAMAZEN(山善)

    ネジの救急箱 ピンクスター

    YAMAZEN(山善)
    29,980税込32,978
    1式
    翌日出荷
    「ネジがなめて回らない」「固着して外せない」―そんなネジトラブルに備える、実用工具をひとまとめにしたセットです。_x000D_。つかむ・回す・外すの用途に加え、作業時の安全性を確保できる保護メガネ、作業用手袋を同梱。_x000D_。家庭のメンテナンスやDIY、バイク/自転車整備など幅広く活躍します。_x000D_。工具は専用ケースに収納でき、持ち運びや保管もスッキリ。空きスペースに手持ち工具を追加してカスタム収納も可能です。
    仕様【保護メガネYR-PILINA1-C】防曇コート(VF-Plus+)+着脱式防塵ガスケット UV(380nm以下)99.9%カット JIS T-8147適合セット内容工具箱:RE-430/ハイブリッドレンチ:TWM-13P/ネジザウルスVAX:PZ-75P/GTドライブ:DZ-70P/ネジキャッチ:DR-19P/ネジモグラミドルセット:DBZ-401P/ネジバズーカセット:DBZ-22P/マグバンド:DR-95P/LEDフラッシュライト:SL-96P/山羊手袋:YSG-G01(耐摩耗・高耐久)/保護メガネ:YR-PILINA1-C全長(mm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】222質量(g)【マグバンドDR-95P】35対辺(mm)【GTドライブDZ-70P】6.35電源【LEDフラッシュライトSL-96P】単三電池×1本適合範囲圧着:【ネジザウルスVAXPZ-75P】1.25~3.5sqねじ頭径(mm)【ネジザウルスVAXPZ-75P】Φ3~9.5切断能力【ネジザウルスVAXPZ-75P】2.6mm×3芯(VVF)適合サイズ(mm)【ネジキャッチDR-19P】4~6.35最大口開き(mm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】38.5(モンキー)/45(パイプレンチ)適合ねじ(mm)【ネジモグラミドルセットDBZ-401P】(対辺)0.89/1.5/2/2.5/3/4/5 7本セット外寸法(Φmm)【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)対応ねじ【ネジバズーカセットDBZ-22P】(ドライバー)No.0/No.1/No.2 4本セット適合パイプ径(Φmm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】Φ6~45光束(Lm)【LEDフラッシュライトSL-96P】135サイズ(mm)【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)防水性【LEDフラッシュライトSL-96P】IPX6照射距離(m)【LEDフラッシュライトSL-96P】50連続点灯時間(時間)【LEDフラッシュライトSL-96P】約4