カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • 溶接用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pzs」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ武蔵ホルト(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーダイハツ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)アサダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
ワンストップシャワーヘッド PZS300T KVKワンストップシャワーヘッド PZS300TKVK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様フルメッキヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
S軸ザグリカッター プラス工具S軸ザグリカッタープラス工具
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3
シングルレバー上下操作ユニット KVKシングルレバー上下操作ユニットKVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ねじ寸法W24-20最高使用温度(℃)85
PZL ポジティブグリップジッパープルズ MAX(マックス)[事務用品・工具]PZL ポジティブグリップジッパープルズMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
ジッパースライダー部分に取り付けることで、片手やグローブをはめた状態でもジッパーの開閉を容易にします。
材質熱可塑性ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ4 2236
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ)アサダ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0635適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-38
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ)アサダ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0576適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-39
キャップ コクゴキャップコクゴ
4,198税込4,618
1袋(5個)
5日以内出荷
ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付) KVKウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付)KVK
16,980税込18,678
1個
当日出荷
肌に優しい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。
仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用 KVKウォーターハンマー低減器 止水栓補助用KVK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状その他接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)ねじの呼び1/2B×1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
ウォーターハンマー低減器 配管取付用 KVKウォーターハンマー低減器 配管取付用KVK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状プラグ接続ねじ種類Rねじの呼び1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
ワンストップシャワーヘッド PZS300 KVKワンストップシャワーヘッド PZS300KVK(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
手元のボタンでカンタン出し止め。プッシュ式なので片手でカンタンに操作でき節水省エネになります。
仕様白ヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
ワンストップシャワー KVKワンストップシャワーKVK(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ホース長さ(m)1.6機能ワンストップ機能、減圧装置
ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキ KVKワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキKVK
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ファインバブル従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
機能ワンストップ機能付、減圧装置付、他社対応アタッチメントなしシャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水吐水圧力(MPa)0.1(動水圧)~0.75(静水圧)
eシャワーNf シャワーヘッド KVKeシャワーNf シャワーヘッドKVK
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付KVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティング吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付 KVKサーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付KVK
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング一般地・寒冷地共用水抜き栓付表面が熱くならない安心設計
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS330B メッキワイドホース長さ(m)1.6コーティング撥水膜コーティング
定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)KVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.6
eシャワーNf・3wayワンストップ付ワイドシャワーヘッド KVKeシャワーNf・3wayワンストップ付ワイドシャワーヘッドKVK
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
従来型に対し44%の節水効果があります。(最適流量時)※eシャワーNfが対象です。
仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド、他社アタッチメントなし【フェイス】ブラックシャワー種類ミスト・eシャワーNf・とろ湯
デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)KVK
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)120
サーモスタット式シャワー  ワイドシャワー付 KVKサーモスタット式シャワー ワイドシャワー付KVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS330仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付
eシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッド KVKeシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッドKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
従来型に対し44%の節水効果があります。(最適流量時)
仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド、他社アタッチメントなし【フェイス】ブラックシャワー種類ミスト・eシャワーNf・とろ湯
充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー ピップ充電式回転磁気治療器 ピップジースピナーピップ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。 2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。 充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。 15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付KVK
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS360T 3wayワイドワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー吐水口長さ(mm)170
(寒)サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付) KVK(寒)サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)KVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)80
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(240mmパイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(240mmパイプ付)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS315ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付KVK
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(190mmパイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(190mmパイプ付)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS315ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)KVK
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.6
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付KVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング一般地・寒冷地共用水抜き栓付表面が熱くならない安心設計
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS360TB 3wayワイドワンストップホース長さ(m)1.6コーティング撥水膜コーティング
ソーラーサーモスタット式シャワー併用型 KVKソーラーサーモスタット式シャワー併用型KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付
サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付KVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガーシャワー種類ウルトラファインバブル
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVKサーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付KVK
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング一般地・寒冷地共用水抜き栓付表面が熱くならない安心設計
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガーホース長さ(m)1.6コーティング撥水膜コーティング
(寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK(寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付) KVK定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)KVK
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6
(寒)サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付 KVK(寒)サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付KVK
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS313T メッキホース長さ(m)1.45吐水口240