カテゴリ

  • 農業・園芸資材(18)
    • ヒーター・換気(9)
    • 農ビ・農PO(4)
    • 誘引(2)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
すべてのカテゴリ

「qヒート」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qヒート HERMADIXQヒートHERMADIX
36,980税込40,678
1缶
当日出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 熱線を反射してハウス内の温度上昇を抑え、植物の光合成に必要な光を通します。 耐用期間は約10~11週間です。
用途遮光容量(kg)15関連資料(2.64MB)適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
Q4ホワイト HERMADIXQ4ホワイトHERMADIX(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1缶
当日出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、 ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。 耐用期間は約10~12週間です。
用途遮光ホワイト容量(L)15関連資料(0.53MB)適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
遮熱剤 トランスパー スディラック社遮熱剤 トランスパースディラック社
43,980税込48,378
1缶
当日出荷
温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮熱剤です。 植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮熱剤です。特に春から夏にかけての温室環境には最適です。 温室のガターやフレームに無害で、ガラス温室、ポリエチレン、プラスチックトンネルに使用できます。 製品は液体状ジェルです。3~5倍の水で希釈してお使いください。塗布後、温室の表面上で均一に 膜状に付着します。 晴天日に朝の露が消えたときにスプレーしてください。 悪天候にも強く、約5ヶ月保ちます。シーズン開始時に1回の散布で十分で経済的です。(台風など例外の場合もあります)
用途パイプハウス、屋根型ハウス質量(kg)15
Q3ホワイト HERMADIXQ3ホワイトHERMADIX
19,980税込21,978
1缶
3日以内出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 ガラス、農ビ、ポリエチレン、ポリカーボ、アクリル、フッ素フィルムなどの幅広い被覆材に使用できます。 降雨による自然剥離があり、2 ~ 3 カ月間程度での自然剥離を望む場合におすすめです。 遮光が不要になったとき、専用除去剤(リムービット)で簡単に、綺麗に除去することができます。
用途遮光ホワイト容量(L)15関連資料(0.42MB)適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
レディヒート 誠和アグリカルチャレディヒート誠和アグリカルチャ
45,980税込50,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。
用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。規格15kg(13L)関連資料(3.3MB)
リムービット HERMADIXリムービットHERMADIX
23,980税込26,378
1缶
当日出荷
Qシリーズ(Q4ホワイト・Q3ホワイト・Q2ホワイト・Qヒート)を簡単に、綺麗に剥離する専用除去剤です。
用途遮光剤除去容量(L)20関連資料(0.87MB)
レディクリーン 誠和アグリカルチャレディクリーン誠和アグリカルチャ
35,980税込39,578
1缶(20L)
3日以内出荷
レディソル・レディヒートを塗布面から安全・確実に取り除きます。環境に有害な成分を含まず、有機成分は生分解性です。使用済みの除去液を自然界に放出しても問題ありません。屋根面に付着した汚れをレディソル・レディヒートと共に除去します。
用途レディソル、およびレディヒートを塗布面から取り除くことができる除去剤です。降雨が見込まれる1-7日前に、8aあたり1缶(20L)のレディクリーンを7倍(140L)の水で希釈して吹付け、レディソル・レディヒートの表面を十分に濡らします。レディソル・レディヒートはその後の降雨で除去されます。規格20L
ヒートシーラー goot(太洋電機産業)ヒートシーラーgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
簡易外気導入システム OutsidAir 誠和アグリカルチャ簡易外気導入システム OutsidAir誠和アグリカルチャ
44,980税込49,478
1組ほか
4日以内出荷
アウトサイダーは100V電源で動作する簡易外気導入システムです。外気を均一にハウス内に導入することで、ハウス外へ向けて空気の流れを作り出し、高温時のハウス内環境を改善します。ハウス内の熱い空気を、導入した外気で押し出すことでハウス内気温・湿度を下げるだけでなく、空気の流れによって植物の蒸散が促され、さらなる温度低下が期待できます。
用途農業用ハウス内への外気導入セット内容送風機本体・フレキシブルダクト・穴あきダクト・かご・防虫ネット・S字フック・ゴムバンド定格電圧(V)100定格消費電力(W)(50/60Hz)300/400
エクリプスLD スディラック社エクリプスLDスディラック社
28,980税込31,878
1個(20kg)
3日以内出荷
Eclipse(R) LD は、温室用の取り外し可能な白色遮光コーティングです。季節を通じて過度の光と熱から作物を保護し、すべての標準的な温室の外側に適用できます。エクリプス LD は水と混ぜるだけでさまざまな用途に使用できるため、ベーシックでありながら万能な製品として世界中の園芸分野で使用されています。エクリプス LD は耐摩耗性に優れており、シーズンの終わりにトップクリアで簡単に除去できます。Eclipse LD は、光と温度を同じ比率で低減する、非常に効率的で多用途の遮光効果を提供します。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。
用途遮光剤・温室用塗料溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)【缶】白関連資料温室用塗料パンフ(0.97MB)
クールホワイト イノベックス(旧:ダイオ化成)クールホワイトイノベックス(旧:ダイオ化成)(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。 低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。 カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
メタルフック PaskalメタルフックPaskal
27,980税込30,778
1セット(20m×290個)
3日以内出荷
ローラーフックに比べ安価な誘引資材です。 本体を回転させロープを下していきます。
長さ(m)(紐)20巻取長さ(cm)18
ワイドスクリーン(シルバー) 日本ワイドクロスワイドスクリーン(シルバー)日本ワイドクロス(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。 他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5% VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5%VISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
誘引フック HDタイプ Valent誘引フック HDタイプValent
10,980税込12,078
1ケース(220個)ほか
欠品中
誘引作業の効率化に! HDタイプはフリーフォールという遊びがないため、 好きなタイミングで、好みの長さを垂らし誘引することが可能です。
用途誘引長さ(m)20フック全長(mm)180
コーティングワイヤー 吉武製作所(旧:みづほ物産)コーティングワイヤー吉武製作所(旧:みづほ物産)
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動仕様芯材構成:7×7材質外皮:ナイロン6長さ(m)1000外径(Φ)2.8~2.85
Vishay 厚膜 抵抗器 100W 4.7Ω ±5%, LTO100F4R700JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 100W 4.7Ω ±5%, LTO100F4R700JTE3VISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 100W 10Ω ±5%, LTO100F10R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 100W 10Ω ±5%, LTO100F10R00JTE3VISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = ±150ppm/℃リード間隔 = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 100W 1Ω ±5%, LTO100F1R000JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 100W 1Ω ±5%, LTO100F1R000JTE3VISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
ASUS IntelH610(LGA 1700)mic-ATXマザーボード ASUS(エイスース)ASUS IntelH610(LGA 1700)mic-ATXマザーボードASUS(エイスース)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
・インテルLGA1700ソケット:第12世代インテルプロセッサーに対応・包括的な冷却:PCHヒートシンクとFan Xpert 2+・超高速接続:32Gbps M.2スロット、Realtek 1GbイーサネットおよびUSB3.2 Gen 1・5XプロテクションIII:オールラウンドな保護のための複数のハードウェアセーフガード
機能BIOS:128 MbフラッシュROM、UEFI AMI BIOS、ASUS5XプロテクションIII-DIGI + VRM-LANGuard-過電圧保護-SafeSlotコア-ステンレススチールバックI / OASUS Q-Design-Q-DIMM-QスロットASUSサーマルソリューション-アルミニウムヒートシンクの設計ASUS照明制御-RGBヘッダーオーディオ機能Realtek7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオCODEC -サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク-最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能-オーディオシールド-プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー 7.1サラウンドサウンドオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルにHDオーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリアUSB(合計4ポート)2 x USB 3.2 Gen 1ポート(2 x Type-A)2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)フロントUSB(合計6ポート)1 x USB 3.2 Gen1ヘッダーは追加の2つのUSB3.2 Gen1ポートをサポートします2 x USB2.0ヘッダーは追加の4つのUSB2.0ポートをサポートしますWi-Fi1 x Realtek1GbイーサネットストレージTotalは2xM.2スロットと4x SATA 6Gb / sポートをサポートしますインテルH610チップセットM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×2モードをサポート)4 x SATA 6Gb / sポート内蔵グラフィックス1 x DisplayPort 1 xD-Subポート1xHDMIポート※グラフィック仕様はCPUの種類によって異なる場合があります。更新については、www.intel.comをご確認してください。最大をサポートします。 DisplayPort1.4で指定されている4K @ 60Hz。 HDMI2.1で指定されている4K @ 60Hzをサポートします。
Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1020 (2550M), 2W RCWE1020R100FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1020 (2550M), 2W RCWE1020R100FKEAVISHAY
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 100mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 1020 (2550M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RCWE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃Vishay RCWE 1020電流検出抵抗器. Vishay RCWEシリーズ電流検出抵抗器は高品質セラミックで構成され、メタルグレーズと保護オーバーグレーズが使用されています。 抵抗値が0.01~0.976 Ωと極めて低い1020厚膜抵抗器は、長いサイド端子によって定格を向上させています。 RCWE電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのラップアラウンドチップ抵抗は、DC-DCコンバータ、電源、携帯電話の電源管理やコンピュータディスクドライブのモータ制御に利用できます。 産業及び家電用に適したRCWE抵抗器は、白物家電、エアコン、冷蔵庫やヒートポンプのインバータ制御に適しています。. ロングサイド端子構造 AEC-Q200認定 シャントに最適 同じフットプリントで倍の定格電力 熱特性の向上によって熱膨張を縮小
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 1kΩ 100W ±5% VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 1kΩ 100W ±5%VISHAY
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
ASUS PRIME A620M-A AMDRyzen 7000シリーズ デスクトップ・プロセッサー対応 AM5 ソケット搭載micro-ATXマザーボード ASUS(エイスース)ASUS PRIME A620M-A AMDRyzen 7000シリーズ デスクトップ・プロセッサー対応 AM5 ソケット搭載micro-ATXマザーボードASUS(エイスース)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
・AMD AM5ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ: PCIe 4.0対応、デュアルM.2スロット、USB 3.2 Gen 1ポート、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C 対応・ASUS OptiMem II: トレースとビアの丁寧な配線、さらにグランド層の最適化により、メモリのオーバークロックを向上させるシグナルインテグリティを保持します。・包括的な冷却を実現: VRMヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダーは、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期できます。・2ウェイAIノイズキャンセリング: マイクと音声出力からのバックグラウンドノイズを低減し、ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションを実現します。
機能BIOS:256 MbのフラッシュROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5XプロテクションIII- デジ+ VRM- ランガルド- 過電圧保護- セーフスロットコア-ステンレス鋼バックI / OASUS Q-デザイン- Q-DIMM- Q-LEDコア- QスロットASUSサーマルソリューション-VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LEDオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダーオーディオ機能リアルテック7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 7.1 サラウンド サウンド オーディオ出力をサポートするには、前面パネルに HD オーディオ モジュールを搭載したシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ背面USB(合計6ポート)2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ポート (2 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) コネクタ (USB タイプ C をサポート)1 x USB 3.2 Gen 1(5G)ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポートWi-Fi1×リアルテック1ギガバイトイーサネットストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 4.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD A620チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x VGAポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPU の仕様をご確認してください。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
エクリプスF4 スディラック社エクリプスF4スディラック社
23,980税込26,378
1個(20kg)
3日以内出荷
夏の温室内を涼しく保ちながら農産物の品質と生産高をUP!!スディラック社の温室用製品は99%自然分解する成分なので農産物にも環境にも安心です。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。エクリプスは温度変化に敏感な花や野菜の栽培に最適です。遮光効果により温室内の温度を下げ、日射や湿度を最適にコントロールします。通気を制御することで温室内のCO2も残留し、光合成の効率を高めます。遮光効果の持続期間は3~5ヵ月です。
用途遮光剤・温室用塗料溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)【缶】緑関連資料温室用塗料パンフ(0.97MB) エクリプスチラシ(1.22MB)
レディソル 誠和アグリカルチャレディソル誠和アグリカルチャ
33,980税込37,378
1缶(20kg)
3日以内出荷
特徴濃度を調整することで幅広い遮光率での使用が可能です。(約20~80%)風雨、紫外線、凍結に対して高い耐性を持ちます。降雨中には光の透過率が高くなります。汎用性が高く、他のレディシステム製品の被膜の上から重ねて塗布することができます。ガラス、エフクリーン、硬質フィルム、農PO、農ビ、ポリカーボネート、アクリル等に使えます。レディクリーンで簡単に除去ができます。
用途太陽光を効果的に反射する遮光剤です。高温期の熱や光から作物を守るために使用されます。レディソルは汎用性の高い遮光剤で様々なタイプの作物に使用可能です。気候にもよりますが日光を好む作物、日陰を好む作物、どちらにもお使いいただけます。使用法レディソルをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディソルは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。下の表に遮光率とそのために必要な缶数を示します。除去方法レディソルはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、10aあたり1缶(25L)のレディクリーンを6倍(150L)の水で希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディソルの被膜は降雨で除去されます。詳しくはレディクリーンの商品ページをご覧ください。規格20kg (14L)
ヒートリペアキット コノジピン(ホソイ)50ホン Q4P-DAI-001-256 YAMAHA(ヤマハ)ヒートリペアキット コノジピン(ホソイ)50ホン Q4P-DAI-001-256YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
欠品中
ヒートリペアキット コノジピン(フトイ)50ホン Q4P-DAI-001-255 YAMAHA(ヤマハ)ヒートリペアキット コノジピン(フトイ)50ホン Q4P-DAI-001-255YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
欠品中
ヒートリペアキット ヤマタカピン(フトイ)50ホン Q4P-DAI-001-261 YAMAHA(ヤマハ)ヒートリペアキット ヤマタカピン(フトイ)50ホン Q4P-DAI-001-261YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
欠品中
エクリプスF6 スディラック社エクリプスF6スディラック社
25,980税込28,578
1個(20kg)
3日以内出荷
夏の温室内を涼しく保ちながら農産物の品質と生産高をUP!!スディラック社の温室用製品は99%自然分解する成分なので農産物にも環境にも安心です。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。エクリプスは温度変化に敏感な花や野菜の栽培に最適です。遮光効果により温室内の温度を下げ、日射や湿度を最適にコントロールします。通気を制御することで温室内のCO2も残留し、光合成の効率を高めます。遮光効果の持続期間は4~6ヵ月です。
用途遮光剤・温室用塗料溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)【缶】緑関連資料温室用塗料パンフ(0.97MB) エクリプスチラシ(1.22MB)
Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100mΩ 100W ±5% VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100mΩ 100W ±5%VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mm最大動作温度 = +175℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズVISHAY
1,098税込1,208
1個ほか
7日以内出荷
仕様LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)15.76寸法(mm)15.76×5×20.7ケース形状モールド高さ(mm)20.7奥行(mm)5シリーズLTO100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー厚膜
30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)30・35cmストレートパワーファン(循環扇)メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
用途高所取付用材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)仕様後ガード付
タケトップ 遮熱 竹林化学工業タケトップ 遮熱竹林化学工業
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)0.4~0.8
ASUS H610チップセット搭載mATX マザーボード ASUS(エイスース)ASUS H610チップセット搭載mATX マザーボードASUS(エイスース)
15,980税込17,578
1台
22日以内出荷
・インテル LGA 1700ソケット、第12世代インテルプロセッサーに対応・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、PCHヒートシンク、Fan Xpert 2+搭載・超高速接続性:32Gbps M.2スロット、Intel(R) 1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen2ポート・Aura Sync RGB: RGB LEDストリップ用のアドレスサブルなGen 2ヘッダーを搭載し、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期させることが可能
機能BIOS:128 Mb フラッシュ ROM、 UEFI AMI BIOS、ASUS 5X 保護 III- デジ+ VRM- LANGuard- 過電圧保護- セーフスロットコア- ステンレス鋼バックI/OASUS Q-デザイン- Q-DIMM- Q スロットASUS熱溶液- VRMヒートシンク設計オーラシンク- オーラ RGB ヘッダー- アドレス可能な Gen 2 ヘッダーオーディオ機能Realtek 7.1 サラウンドサウンド高精細オーディオコーデックサポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大 24 ビット/192 kHz 再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用オーディオPCB層 7.1サラウンドサウンドのオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルにHDオーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリア USB (合計 6 ポート)2 x USB 3.2 Gen 2 ポート(2 x タイプA)4 x USB 2.0 ポート(4 x Type-A)フロントUSB(合計5ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、追加の 2 つの USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします。2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 3 つの USB 2.0 ポートをサポートします。Wi-FiV-M.2 スロットのみ(キー E、CNVi、PCIe)Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージ合計は、2 x M.2スロットと4 x SATA 6Gb/sポートをサポートしていますインテルH610チップセットM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×2モードをサポート)4 x SATA 6Gb/sポート内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート1 x D-Sub ポート1 x HDMIポート グラフィックス仕様は、CPU タイプによって異なる場合があります。更新については www.intel.com をご確認してください。 DisplayPort 1.4 で指定されている最大4K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1 で指定された4K@60Hzをサポートします。
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE ASUS(エイスース)ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SEASUS(エイスース)
229,800税込252,780
1台
23日以内出荷
超高速接続: 7 つのPCIe 5.0 x16スロット、デュアル10Gb LANポート、4つのM.2スロット、2つの背面USB4 40Gbps Type-C およびSlimSAS NVMeサポートCPUおよびメモリのオーバークロック:最大2TB ECC R-DIMM DDR5 メモリモジュール (1DPC) をサポートします堅牢な電源および熱設計:CPU用の2つの8ピン電源コネクタを備えた32+3+3+3電源ステージ、大規模なVRM冷却、アクティブファンを備えたチップセットとM.2ヒートシンク、およびM.2 サーマルパッドPCIe Q-release Slim:PCIeラッチを押すのではなく、グラフィックスカードを直接引き上げて取り外しますサーバーグレードのIPMIリモート管理とオンボードBMC:オンボードAST2600 BMCコントローラーにリンクする専用LANポートを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル、さらにリアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVLリストが検証され、24時間 365日の動作がテストされています
仕様●ASUS Special Features:ASUS 5X PROTECTION III、- DIGI+ VRM (- Digital power design with SPS)、- ESD Guards、- LANGuard、- Overvoltage protection、- SafeSlot、- Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、- M.2 Q-Latch、- Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、- Q-Code、- Q-Connector、- Q-DIMM、- Q-LED (CPU [red]、 DRAM [yellow]、 VGA [white]、 Boot Device [yellow green])、- Q-Slot、ASUS Thermal Solution、- M.2 heatsink backplate and onboard thermal pads、- M.2 heatsink、- Steel backplate、- VRM heatsink design with active fans、ASUS EZ DIY、- BIOS FlashBack button、- BIOS FlashBack LED、- Clear CMOS button、- ProCool II、- Pre-mounted I/O shield、- SafeSlot、- SafeDIMM、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features、- 24/7 Reliability、- Overcurrent Protection、BMC Related、1 x BMC switch、1 x BMC LAN fixed IP switch、1 x IPMI switch、1 x Message LED header、1 x microSD card socket、2 x LAN LED headers、1 x Location LED header、1 x Location button header、1 x PSU_SMB header、1 x SMART_PSU switch、1 x VGA switch、1 x VGA header (Dedicated Management for AST2600)、1 x VPP_I2C header●BIOS機能:256 Mb Flash ROM、 UEFI AMI BIOS(text-based)●Internal I/O Connectors:Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x W_PUMP+ header 5 x 4-pin Chassis Fan headers 2 x 4-pin VRM Fan header (with VRM FAN onboard) 1 x 4-pin M.2 Fan header (with M.2 FAN onboard) Power related 1 x 24-pin Main Power connectors 2 x 8-pin +12V Power connectors 2 x 8-pin PCIe to CPU power connectors 2 x 8-pin PCIe Power connector Storage related 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 2 x SlimSAS port USB 1 x USB 20Gbps connector supports USB Type-C 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x Chassis intrusion header 1 x COM port header 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x LN2 mode jumper 1 x M.2 slot (Key E) 7 x ProbeIt measurement points 1 x ReTry button 1 x RSVD switch 1 x Slow mode switch 1 x Safe boot button 1 x SPI TPM header (14-1 pin) 1 x Start button 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Thermal sensor header●Software Features:ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Fan Xpert 4 ASUS CPU-Z Adobe Creative Cloud (Free Trial) Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR (40 Days Free Trial) UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUSTeK. EzFlash Utility FlexKey IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)●USB機能:Rear USB (Total 9 ports) 2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 ports (2 x Type-A ) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 20Gbpsconnector (supports USB Type-C) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5G ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports●フォームファクター:EEB Form Factor 12 inch x 13 inch (30.5 cm x 33 cm)●メインメモリー:8 x DIMM slots、 DDR5、 ECC Registered Memory、8 Channel Memory Architecture、Supported memory types、 data rate (speed)、 and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration、 for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/.●対応CPU:AMD Socket sTR5 for Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Refer to www.asus.com for CPU support list.●拡張スロット:AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、6 x PCIe 5.0 x16 slots、1 x PCIe 5.0 x16 slot (x8 mode)、PCIe分割(バイフケーション)に関するテーブルについては、 サポートサイト をご参照ください。デバイスの互換性を確保するため、サポートされている周辺機器の一覧については、メーカーサイト をご参照ください。●搭載チップセット:AMD WRX90 Chipset●管理機能:WOL by PME、 PXE (UEFI mode)●背面インターフェース:2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (2 x Type-A) 1 x VGA port 2 x mini DisplayPort IN 1 x Intel dual 10Gb Ethernet ports 1 x Realtek 1Gb Ethernet port 2 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button付属品Cables 2 x PCIe 8-pin to CPU power cables 1 x 24-pin power cable (Y cable) 2 x Mini DisplayPort cables 4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermistor cable pack Miscellaneous 1 x Q-connector 1 x M.2 Q-Latch package 1 x AMI license sticker 4 x M.2 rubber packages 1 x Screw package for M.2 Key E Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x Quick start guide対応OSWindows 11、Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC、- Impedance sense for front and rear headphone outputs、- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、- Supports: Jack-detection、 Multi-streaming、 Front Panel Jack-retasking、- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features、- Premium audio capacitors、- Dedicated audio PCB layers、- Unique de-pop circuit、A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 5.1 Surround Sound audio output.、 This motherboard will only support up to 5.1 Surround Sound due to the number of audio ports available on the motherboard.RoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 4 x M.2 slots、 2 x SlimSAS ports and 4 x SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、M.2_1 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_2 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_3 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_4 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD WRX90 Chipset、2 x SlimSAS slots support PCIe 4.0 x4 mode NVMe device、4 x SATA 6Gb/s ports、、 AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10.