カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「q03uvd」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機

    ユニバーサルモデルQCPU

    三菱電機(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
    適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • 32点圧接端子台アダプタ 三菱電機

    32点圧接端子台アダプタ

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9種類端子台アダプタ保護構造IP2X接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
    用途10BASE-T/100BASE-TX用転送速度(Mbps)100/10ネットワーク名Ethernet伝送方法ベースハンド最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
  • 基本ベースユニット 三菱電機

    基本ベースユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    種別基本ベースユニット種別基本ベースユニット電源ユニット装着可否必要
  • 出力ユニット 三菱電機

    出力ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別出力ユニット
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    プロトコルMC、無手順、双方向、通信伝送速度(bps)230.4K同期方式調歩同期方式
  • ブランクカバーユニット 三菱電機

    ブランクカバーユニット

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    種別ブランクカバー質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数(デフォルト)16点
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
    形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点