カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)

「q61p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
    適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
  • オフィスチェア ウィザード4 アディショナルバッグ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ウィザード4 アディショナルバッグ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    86,980税込95,678
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
    座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1035~1125座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    69,980税込76,978
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
    座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×890~980座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    73,980税込81,378
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
    座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×950~1040座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付
  • AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX

    アクシスコミュニケーションズ
    9,998税込10,998
    1台
    40日以内出荷
    取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックス。アルミニウム。耐食性材質コーティング。振動放散設計。設置が簡単なコンジットエントリ。AXIS ACIアダプターと互換性あり
    用途AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。付属品インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)仕様必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)対応製品AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount材質パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ質量(g)540外形寸法(mm)130×158×50保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)環境屋内/屋外各種認証使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10最大荷重(kg)8
関連キーワード
q61p特集