カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「q81bd」の検索結果

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット
三菱電機¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から82日以内出荷ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
ユニバーサルモデルQCPU
三菱電機(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から82日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ZG3
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。用途10BASE-T/100BASE-TX用転送速度(Mbps)100/10ネットワーク名Ethernet伝送方法ベースハンド最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
入出力混合ユニット
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ユニット種別入出力混合ユニット応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
FX3Uシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式フォーマット形式HDLC準拠伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
MELSEC iQ-Rシリーズ CPU
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
CC-Linkケーブル
倉茂電工¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から7日以内出荷種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から91日以内出荷制御軸数1
FXシリーズインタフェースブロック
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式