カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 制御機器(20)
- 農業・園芸資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 研磨材(7)
- メカニカル部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- オフィス家具(4)
- 作業服(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NORGREN(25)
- SIEMENS(20)
- GAONA(ガオナ)(17)
- SMC(12)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(8)
- デュオ(7)
- TOEX(LIXIL)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- セブンユニフォーム(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- ミヤコ自動車(1)
- オンダ製作所(1)
- 日本法令(1)
- 近藤製作所(1)
- 三菱ふそう(1)
- タカショー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「qa-03」の検索結果

クイックアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥949税込¥1,0441個当日出荷ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4
インサートスリーブ(サヤ管)
オンダ製作所¥90~税込¥99~1個当日出荷から4日以内出荷ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。 銅管に差し込み、継手に接続して下さい。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
これエエやん ホーセンド 大口径ホース用 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個当日出荷大口径ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース外径(Φmm)24~25適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-08流路内径(Φmm)9
エビ印 剛研 曲線刃用砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。用途剪定鋏、曲線刃研ぎに寸法(mm)133×28×20研磨対象剪定鋏、曲線刃
ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)
GAONA(ガオナ)¥939税込¥1,0331個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式)
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-13流路内径(Φmm)9
仕上砥石5000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷本職の方の刃物をさらに優れた切れ味にします。本職向けの仕上砥石です。より優れた切れ味を実現する仕上げ砥石です。用途本職用仕上げ砥石。仕様台付材質溶融アルミナ質粒度5000砥石サイズ(mm)210×70×22
ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5156-09流路内径(Φmm)9
エビ印 剛研 刃物用砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに粒度GC#220寸法(mm)205×75×50材質緑系炭化珪素質質量(g)1430研磨対象各種刃物
エビ印 剛研 荒武者
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷荒研ぎ用。研削力に優れ、さらに高い平面保持力をもった砥石です。用途各種刃物の荒研ぎに粒度PA#220寸法(mm)205×75×50材質ピンクアルミナ質研磨材質量(g)1850研磨対象各種刃物
ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用)
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-12流路内径(Φmm)9
ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)
GAONA(ガオナ)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-11流路内径(Φmm)9
エビ印 剛研デラックス砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。用途各種刃物の中研ぎに寸法(mm)210×65×30材質アルミナ質研磨材質量(g)970研磨対象各種刃物
エビ印 剛研 富士
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥8,498税込¥9,3481本翌日出荷仕上研ぎ用。更に進化した最上級の仕上りです。用途刃物研ぎに粒度#8000寸法(mm)210×70×20材質アルミナ質研磨材質量(g)610研磨対象各種刃物
エビ印 剛研 玄人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷高性能、本格派仕様の幅広タイプです。用途各種刃物の中研ぎに寸法(mm)210×75×30材質アルミナ質研磨材質量(g)1020研磨対象各種刃物
Qsui AQUA タワーバスケット
タカショー¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷底面給水トレーの給水機能:水やりの負担が軽減されます。ヤシマットの通気性:空気を通して快適な環境を保ちます。材質スチール・ヤシ繊維・ポリプロピレン幅(mm)300質量(kg)約1.3色ブラックサイズSサイズ質量(g)1.3容量(L)土:約6(目安値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行30cm×高さ50cm
これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン
GAONA(ガオナ)¥259税込¥2851セット9日以内出荷ネジ口金などカップリングシステムに使われているOリング3枚と呼13ネジ口金用の平パッキン1枚のセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
ベイルーフ リプラッシュ62F
デュオ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷黒鯛専用設計!首振りアクションで喰わすペンシルポッパー用途カップ下部に貫通穴を設ける事で、移動距離の短いテーブルターンを実現。確かな水噛みでロールを抑えたドッグウォークを容易にし、クロダイのバイトを誘発。タングステン固定ウェイトを採用し、更に遠くのポイントにアプローチできるだけでなく、アクションの安定性も向上。ラトル音が無いのでスレたクロダイにも効果を発揮する。タイプ重心固定・フローティングフック【フロント】8(#)【リア】7(#)レングスL(mm)62リングタイプ2.5(#)ウエイト7.5g
テトラワークス トト42S
デュオ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷様々なフィッシュイーターを魅了するスタンダードSミノー用途トト42はテトラワークスシリーズの中で最も扱い易いスタンダードなシンキングミノー。タイトなローリングアクションと優れたレンジキープ力で、港内はもちろん流れが強く足場の高い磯場のポイントまで、様々なフィールドに対応可能です。扁平低重心ボディが生み出すレスポンスに優れたスイムアクションは、メバル狙いのスローリトリーブから、メッキ狙いの高速トゥイッチまでキッチリと演出。ビギナーからエキスパートまで使い手を選ばず、多彩なターゲットを魅了します。タイプシンキングレンジ0.3~0.6(m)フック12(#)レングスL(mm)42アクションローリングウエイト2.8g
テトラワークス トトシャッド48S
デュオ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷確実なレンジトレースを可能とするシンキングシャッド!タイプ重心固定・シンキングレンジ0.8~1.5(m)フック12(#)レングスL(mm)48リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)ウエイト4.5g
テトラワークス ビビ
デュオ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷中空ボディの本格派マイクロバイブレーション!用途中空ボディの本格派マイクロバイブレーション「ビビ」。高比重設計のボディが、優れたキャスト性能とクイックフォールを実現し、広範囲を効率良く探るサーチベイトとして威力を発揮します。レンジキープ力も高く、堤防やテトラなど足場の高いポイントにも最適です。腹部にサブウエイトとして内蔵した3mmのタングステン球は、ルーム内で左右への動きを自由にすることでラトルボールとしても作用。メタルジグやソリッドモデルにはないラトル効果でターゲットにアピールします。タイプシンキングレンジフリーフック14(#)レングスL(mm)40リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)ウエイト3.8g
テトラワークス トトスリムリップレス50S
デュオ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷変幻自在のシンキングスリムリップレスミノー用途シンキングスリムリップレスミノーのトトスリムリップレス50Sが登場。デッドスローではメバルが好む微細なロールアクションで、しっかりと見せ喰わせることが出来る。リーリング速度を上げていくとスラロームアクションに移行し、ミディアムリトリーブではI字系として使用も可能となっている。メッキなどを狙う場合のファーストリトリーブでは、ベイトが逃げ惑うパニックアクションも巻きだけで演出が出来る。様々なターゲットが多いライトゲームにおいて、様々なアクションで誘える優秀なルアーとなってくれるだろう。タイプマグネット式重心移動・シンキングレンジ0.5~1(m)フック14(#)レングスL(mm)50リングタイプ【フックアイ】0(#)ウエイト2.5g
テトラワークス ぺラッコ
デュオ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷微波動の威力を纏ったシンキングプロップベイト!用途前後のプロップの回転が生み出す微波動でターゲットを魅了するシンキングプロップベイト「ぺラッコ」。絶妙な角度と絞りに調整されたプロップがスムーズに回転し、ボディの振動では再現できない微波動を発生。加えて、ボディは動かないストレートアクション。従来のアクションに反応しないターゲットに口を使わせる威力を備えます。使い方はいたって簡単。ただ投げて巻くだけでOK。シンキングタイプなのでカウントダウンさせたり、リトリーブスピードを変えることで幅広いレンジを攻略可能です。タイプ重心固定・シンキングフック12(#)レングスL(mm)48リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト4.6g
テトラワークス トトスリム50S
デュオ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷飛距離抜群の重心移動搭載トトスリム50S登場!用途ターゲットに合わせたアクション変化が出来るトトスリム50S。ファーストリトリーブではローリングアクションでパニックとなり逃げ惑うベイトフィッシュを演出。喰わせのスローリトリーブでフラフラスイングとなり、弱ったベイトフィッシュを演出することが可能。スリムボディに重心移動搭載なので飛距離も抜群となっている。タイプマグネット式重心移動・シンキングフック14(#)レングスL(mm)50リングタイプ【フックアイ】0(#)ウエイト2.4g