カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 農業・園芸資材(13)
- 建材・エクステリア(7)
- オフィス家具(6)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 救急・衛生(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(14)
- GAONA(ガオナ)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- TOEX(LIXIL)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アース製薬(2)
- 瑞光メディカル(2)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(2)
- アズマ工業(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンビー(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ニッサン(1)
- ストリックスデザイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「qa-04」の検索結果

クイックアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2(W26山20)
これエエやん ブッシング 変換アダプター
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
ふわーとモップ解繊キーレースペア1P
アズマ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)100×560質量(g)130TKG品番9-1366-1401TKG品番(2017)6-1224-1401繰り返し・詰め替え対応
これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個当日出荷ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)15
これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)9
新元号【令和】 クイックスタンパー
サンビー¥419税込¥4611個当日出荷新元号「令和」での書類作成に。スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された一行タイプの浸透印ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。インク色黒インク顔料系文字内容令和書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
クイックアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2765材質構造用鋼全長(mm)35外径(mm)46差込角凹(mm)12.7差込角凸(mm)12.7
マルチカバーⅠ型部材 内曲り
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。適合マルチカバーⅠ型角度(°)90
マルチカバーⅠ型部材 外曲り
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。角度(°)90適合マルチカバーⅠ型
ラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入)
ストリックスデザイン¥449税込¥4941セット(2個)12日以内出荷紙パックに取りつけてラクラク注げる注ぎ口。500ml/1000ml対応。洗って繰り返し使える、食品衛生法適合商品です。用途小さなお子さまから介護用としても、さまざまなシーンにお使いいただけます。セット内容2個(赤・青 各1個)材質注ぎ口:ABS樹脂、フタ:ポリエチレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、安全カバー:ポリプロピレン寸法(cm)約直径3.5×高さ6
これエエやん 3ウェイニップル (三又 分岐ニップル) ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個9日以内出荷ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)9
ワンタッチパイプ ホース
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガイド付薄形シリンダ (MGQA0-42-B5598-R~)
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)0作動方式複動片ロッドストローク(mm)42![ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346428-220920-02.jpg)
ビニタイ PVCカット品
共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。RoHS指令(10物質対応)対応
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB
YAMAZEN(山善)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)
GAONA(ガオナ)¥639税込¥7031セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-50
プラスモイスト医療用傷パッド大判
瑞光メディカル(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(3枚)当日出荷大きなすり傷ややけどの保護など、傷をすべてカバーできる大判タイプ。便利な固定用粘着シート(180×140mm)3枚付。滅菌済。寸法(mm)125×100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMQA00松吉医科器械コード24-5545-00医薬品医療機器等法一般医療機器
スベランハンドルアダプターグローブセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷油や汗がついても滑りにくいグリップです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番706-7336セット内容RH4HGW、QA-04S、ワークグローブ
ミーティングチェア グラータ 肘付き 4本脚
オカムラ(岡村製作所)¥59,980税込¥65,9781脚3日以内出荷背はしなやかに体を受け止めて通気性も高いベンディングシェル。座り心地重視の上級ミーティングチェア。ネスティング機能。60Φナイロン双輪キャスター。キャスターあり肘掛あり
プラスモイスト WQシリーズ
瑞光メディカル¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)3日以内出荷薄型で柔軟な素材で構成されているため様々な形状にフィットし創傷面(キズ口)を圧迫しません。仕様125×100mm 10枚入材質PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、セルロース他寸法(mm)125×100アズワン品番66-0017-80![ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10892927-150514-02.jpg)
ビニタイ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥46,980税込¥51,6781セット(100袋)3日以内出荷そのまま使えるカットタイプです。 耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。 芯材の針金を柔らかなポリ塩化ビニルで覆っている為、植物を傷つけにくいです。 植物の成長にあわせて隙間の調整が可能です。用途家庭菜園・観葉植物などの添え木、支柱止め、ツルの誘引に幅(mm)4色オリーブドラブ長さ(mm)150仕様ビニタイトラスコ品番112-7821材質被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄質量(g)71


































![ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346428-220920-02.jpg)






![ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10892927-150514-02.jpg)