カテゴリ
- 切削工具(11)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「qa-6500」の検索結果

アトラエースクイックオート
日東工器¥639,800税込¥703,7801台翌日出荷全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2電源(V)AC200単相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750定格消費電力(W)(電気ドリル)1010穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット消費電力(W)75
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
ハイブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
ジェットブローチ
日東工器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
ユニカ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
ジェットブローチ
日東工器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)90タイプ重ね板用50L最大板厚(mm)50送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
メタルブローチ
高速電機(富士製砥)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。刃数8有効長(mm)50刃幅(mm)3.2適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05