カテゴリ
- 制御機器(9)
- 卓上消耗品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- カー用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- リスパック(6)
- Meltec(大自工業)(5)
- ベッセル(4)
- マルヤス電業(4)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ウッドワン(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- PROST's(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- コーセル(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 大和製砥所(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「qb-2」の検索結果

ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
サンシェード用 吸盤
Meltec(大自工業)(13件のレビュー)¥299税込¥3291セット(2個)当日出荷ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。用途日除けの吸盤材質PVC寸法(mm)Φ38×27質量(g)18
ボールクイックキャッチャー
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26色ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
ボールクイックキャッチャー 2個組
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組当日出荷ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
ピーキャッチ クイックブラ
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
ボールクイックキャッチャー
ベッセル(6件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)17/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)2推奨ねじM4サイズの小ネジ
アンケートボード
LION (ライオン事務器)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷薄型・軽量・かさばらないクリップボード。イベント会場・病院・ビジネスシーンで便利。上部にペンのクリップが掛けられます。グリーン購入法適合綴じ枚数3枚タイプタテサイズA4材質(本体)再生PPシート、1.2mm厚寸法(縦×横)(mm)307×225材質(フラップ)PPシート、透明
十字穴付き超極低頭ボルト用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷十字穴付き超極低頭ボルト[[SEQ-TZB]][[SEQ-TBZ]]専用ビットです。 差込形状U6.3に対応しています。1袋入数(個)1
チェリー精密軸付砥石
大和製砥所¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷小径寸法で高硬度材が研削できます。用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。軸径(Φmm)3軸長(mm)45粒度320形状円筒型材質キュービトロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000
ボールクイックアダプター 黒
ベッセル¥999税込¥1,0991個当日出荷片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。色黒質量(g)11タイプボールクイックアダプターシリーズ対応:QBシリーズ収納本数(本)可能:1サイズ(mm)51×26×26収納寸法(mm)6.35(六角軸)
バーベキューコンロ ステンレス 組み立て不要
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷本体を裏返すだけで組立完了。数秒で組立可能なコンパクトBBQコンロ。スッキリ洗練されたデザイン。オールステンレス。用途バーベキューやアウトドアなどに。ソロキャンプに最適。キャンプ 用品 アウトドア BBQ バーベキュー キャンプグッズ 焚き火材質ステンレス質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)21.5×17.5×11.5、(収納時)22×17.5×2.5
吸引ろ過瓶用ブラシ
野宮産業¥889~税込¥978~1本6日以内出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。適合器具吸引ろ過瓶毛材馬毛
底板カバー支持バンド(接続部兼用)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から16日以内出荷吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
底板カバークランプ
ネグロス電工¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
惣菜容器 バイオ 優角 15-15B リスパック
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(100点)5日以内出荷工場ラインに優しく寄り添う。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。材質バイオPET寸法(mm)147×147×16容量(mL)181質量(g)7.5
惣菜容器 バイオ 優角 15-15B-2S黒 リスパック
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(100点)5日以内出荷工場ラインに優しく寄り添う。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。材質バイオPET寸法(mm)147×147×27容量(mL)165質量(g)7.4
クリーンカップ APS200 OCZ
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(100点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。[原産国]日本。材質A-PET寸法(mm)108×108×18質量(g)4
惣菜容器 バイオ 優角 15-15B 黒 リスパック
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(100点)5日以内出荷工場ラインに優しく寄り添う。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。材質バイオPET寸法(mm)147×147×16容量(mL)181質量(g)7.5
バイオ 優角 15-15 OC
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(100点)5日以内出荷工場ラインに優しく寄り添う。日配に。環境対応素材。※本体は別売り。材質バイオPET寸法(mm)147×147×18質量(g)6.5
惣菜容器 バイオ 優角 15-15B-2S リスパック
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(100点)5日以内出荷工場ラインに優しく寄り添う。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。材質バイオPET寸法(mm)147×147×27容量(mL)165質量(g)7.4
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥19,980税込¥21,9781個(2kg)5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プロバケット28L
UNGER(ウンガー)¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷45cmまでのウォッシャーが入ります。バケツ上部の二か所には水を流しやすい工夫がされています。把手は持ちやすいデザイン。繰り返し・詰め替え対応
30Φパイロット 長角形 トランス式
マルヤス電業¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷から12日以内出荷形状長角取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
30Φパイロット 長角形 全電圧
マルヤス電業¥739~税込¥813~1個10日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24形状長角取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,398税込¥8,1381個(2kg)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性