カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
「qc-40-r」の検索結果

樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(27件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-QS
メイキコウ¥66,500~税込¥73,150~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:P30と狭いピッチが可能、小物搬送用、軽量製品、精密部品の搬送に最適。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 66 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30(※カーブでP30の場合はお問い合せください)・40・60・80 機長(L)実寸L-6 10材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLH32R-QS
メイキコウ¥78,470~税込¥86,317~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ31.8×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-QS
メイキコウ¥93,860~税込¥103,246~1個13日以内出荷から16日以内出荷特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形べアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900材質(ローラー部)樹脂