カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「qc-600-4a」の検索結果
![ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60993441-130520-02.jpg)
ビニタイ PVCリール巻
共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルソーラーパネル 80W
COMCON¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷キャンプや釣りなどのアウトドアの時だけでなく、停電など緊急時のライフラインとしても適しています。 コンパクトに収納でき持ち運びやすい 日光に当たりやすいところに固定できるように固定用カラビナが付属しているので、タープやテントのポール・ロープに固定可能仕様●全長:2m●内容:パネル(約20×30cm)×9枚●重量(Kg):3.5●材質:600デニールのポリエステル●発電効率:20%●DC出力:80W/18V/4.0A●USB出力:10W/5V/2.0A●QC3.0出力:15W/5V・9V・12Vアズワン品番68-4108-60




![ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60993441-130520-02.jpg)