カテゴリ
- 制御機器(4)
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「qc12b」の検索結果

GOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル
三菱電機システムサービス¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から8日以内出荷GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。適合【Qバス接続 ケーブル(QCPU(Qモード)用)】QCPU増設ケーブル GOT間接続ケーブル
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個3日以内出荷から4日以内出荷JOINTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0~10°の金属パイプ脚に対応できます。
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座
LAMP(スガツネ工業)¥20~税込¥22~1個3日以内出荷から4日以内出荷SMARTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0°、6°、12°、18°の金属パイプ脚に対応できます。取付座のみでもグライドとしてお使いいただけます。