カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「qcasp sus」の検索結果

チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻(1m)ほか当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
スペーサー(ボルト付)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スペーサー(ボルト付き)トラスコ品番350-9062寸法H(mm)3寸法d(mm)18寸法D(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
リフトアップスペーサーNEO NP32310
ネオプロト(NEOPLOT)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP32310。適度なリフトアップで不整地や雪道などにおける走破性を高めるジュラルミン製リフトアップスペーサー。純正サスペンションのアッパーマウントに取り付けることで25mmのリフトアップができます。取付剛性を高めるため、リフトアップスペーサー自体にネジ切りを施し、アッパーマウントとリフトアップスペーサーが完全固定される仕様としています。販売備考:適合:スバルXV(GT)/アウトバック(BT)/インプレッサSPORT(GT)/フォレスター(SK)/他 ※フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M10(ナット二面幅14mm)」の車両が適合となります。適合情報:。スバル[SUBARU] レガシィ アウトバック (型式:BT5)。スバル[SUBARU] インプレッサG4 (型式:GK#)。スバル[SUBARU] XV (型式:GT#)。スバル[SUBARU] インプレッサSPORT (型式:GT#)。スバル[SUBARU] フォレスター (型式:SK#)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ジュラルミン(A7075)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1台分。特記事項:フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M10(ナット二面幅14mm)」の車両が適合となります。特記フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M10(ナット二面幅14mm)」の車両が適合となります。材質ジュラルミン(A7075)色ブラック加工無入数1台分
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
サムターンクランパー ストロング用ケース
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A