カテゴリ

  • 機構部品(3)

「qcbu0608-m12sus」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クサビロッククランパー イマオコーポレーション

    クサビロッククランパー

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
    材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
    適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SLL19.5質量(g)114タイプフェノール樹脂製H36.5H243.5D225H158寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D328寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3クランプ力(N)30保持力(N)90