カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
「qcspl0414-bk」の検索結果

ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-BK
イマオコーポレーション¥5,098税込¥5,6081個3日以内出荷・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。d14W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:14保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)400