カテゴリ
- 建築金物(13)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「qdb-288c」の検索結果

ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷仕様ジュラコン(R)リング入材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ナイロンリング入り用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。用途建具等種類平蝶番
ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番
TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部色シャインニッケル




![儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158451-230119-02.jpg)