カテゴリ
- 建築金物(15)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「qdh-538r」の検索結果

丁番セット R
TOSTEM(LIXIL)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷勝手R(右)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
ワッシャ君
APLUS(クマモト)(47件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
丁番セット L
TOSTEM(LIXIL)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から7日以内出荷勝手L(左)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
ステンレス厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用
ハイロジック(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10枚)当日出荷家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ内径(Φmm)7.1アズワン品番64-9707-11
丁番 ブロンズ(FNMB17*)
TOSTEM(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981セット7日以内出荷から11日以内出荷色ブロンズ適合クリエラ2000、クリエラN、セリード(89~00)、リジェーロ(91~95)、新クリエラ
セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番
TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部色シャインニッケル
玄関ドア高さ調整スペーサーB
TOSTEM(LIXIL)¥999税込¥1,0991セット(20枚)当日出荷色シルバー適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)内径×外径(Φmm)8.35×13厚さ(mm)1.5
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2
TOSTEM(LIXIL)¥999税込¥1,0991セット(20枚)当日出荷から7日以内出荷適合クリエラガラスドア内径×外径(Φmm)7.4×11.2厚さ(mm)1仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ドアスペーサー
ソーゴ(13件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(2個)当日出荷ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。材質熱可塑性エラストマー樹脂寸法(mm)75×75×20使用範囲ドア厚 約15~45mm以内アズワン品番64-5076-61