カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「qel」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD

    ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ

    CKD
    ¥1,026~税込¥1,129~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
    用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
  • 配電盤用LED照明灯 QELシリーズ 電源線引出型 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELシリーズ 電源線引出型

    Qlight
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
  • オーキューバンエコ (医家向) ニチバン

    オーキューバンエコ (医家向)

    ニチバン(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1式(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエチレン系素材の救急絆創膏。 EOG滅菌済。
    医薬品医療機器等法一般医療機器
  • PWRCONTケーブル Panasonic(パナソニック)

    PWRCONTケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱
    5日以内出荷
  • 多芯音声ケーブル Panasonic(パナソニック)

    多芯音声ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)2
  • CONTBUSBケーブル Panasonic(パナソニック)

    CONTBUSBケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱
    5日以内出荷
  • CONTBUSAケーブル Panasonic(パナソニック)

    CONTBUSAケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱
    5日以内出荷
  • 配電盤用LED照明灯 QELTシリーズ 端子台装着型 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELTシリーズ 端子台装着型

    Qlight
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
  • 配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着

    Qlight
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
  • 配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型

    Qlight
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック

    Dell Technologies
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    P2725QE 液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック Dell Pro 27 Plus 4K USB-Cハブ モニター(P2725QE)は、圧倒的な高精細表示と優れたデスク統合機能を兼ね備えた、プロフェッショナルなビジネス向けの27インチモニターです。 フルHDの4倍に相当する4K UHD(3840×2160)解像度により、緻密なグラフィック、膨大なスプレッドシート、詳細なテキスト資料を極めて鮮明に表示し、広い作業スペースを確保できます。また、ノートPCへ最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートのほか、有線LANポート(RJ45)や複数のUSBポートを内蔵した「ハブ機能」を搭載しているため、ケーブル1本を繋ぐだけで快適なデスクトップ環境を構築できます。
    仕様●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●色( スタンド):シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)ピッチ0.1554 mm×0.1554 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:6600 スタンド除く:4620表面処理ノングレア最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×192×536、スタンド除く:613×50×357コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~227kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMIポート(HDCP2.3)、ディスプレイポート 1.4 (HDCP2.3) 、USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート、RJ45イーサネットポートモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P3223QE 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P3223QE 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P3223QE取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム Dell U3225QE 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell U3225QE 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Dell U3225QE取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム Dell P3225QE 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell P3225QE 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Dell P3225QE取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell U2725QE 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell U2725QE 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種Dell U2725QE取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2725QE 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2725QE 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P2725QE取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell U2723QE 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell U2723QE 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell U2723QE取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム Dell P2725QE 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell P2725QE 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Dell P2725QE取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell U3225QE 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell U3225QE 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種Dell U3225QE取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム Dell U2725QE 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell U2725QE 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Dell U2725QE取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2723QE 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2723QE 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P2723QE取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P3222QE 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P3222QE 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P3222QE取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ32インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell U3223QE 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell U3223QE 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell U3223QE取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P3225QE 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P3225QE 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P3225QE取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • RIM,R.WHEEL   42701134000QE ホンダ

    RIM,R.WHEEL 42701134000QE

    ホンダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
  • RIM, L. WHEEL   42702134000QE ホンダ

    RIM, L. WHEEL 42702134000QE

    ホンダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
  • CONSUM GREEN BASKET 96MQElement 1Y 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONSUM GREEN BASKET 96MQElement 1Y 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥729,800税込¥802,780
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番61-0215-22
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック

    Dell Technologies
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷
    P3225QE 液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック Dell Pro 32 Plus 4K USB-Cハブ モニター(P3225QE)は、31.5インチの大画面による圧倒的な視認性と、先進的な接続性を兼ね備えたビジネス・プロフェッショナル向けの4Kモニターです。 フルHDの4倍の情報量を持つ4K UHD(3840×2160)解像度により、緻密なデータや複数のアプリケーションを広い作業スペースへ綺麗に並べて表示できます。ノートPCへ最大90Wの給電が可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、有線LAN(RJ45)や各種USBポートを多数搭載しており、ケーブル1本を接続するだけでスッキリとした効率的なデスクトップハブ環境を構築できます。
    仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応サイズ31.5型ピッチ0.1816 mm×0.1816 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:9520 スタンド除く:6650表面処理ノングレア最大消費電力(W)205コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~230kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポートスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(In-plane Switching)テクノロジー輝度(cd/m2)350USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
  • PANEL,RR ADJ(QE) ホンダ

    PANEL,RR ADJ(QE)

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL,FR ADJ(QE) ホンダ

    PANEL,FR ADJ(QE)

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。