「qfp-64」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QFP IC変換基板 サンハヤト

    QFP IC変換基板

    サンハヤト
    759税込835
    1個
    当日出荷
    QFP0.5mmピッチを2.54mmピッチ(4方向)に変換します。48~208ピン対応です。
    種類両面材質(基板)ガラスエポキシランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • IC ANALOG CAR RADIO TUNER 64QFP SANYO(三洋電機)

    IC ANALOG CAR RADIO TUNER 64QFP

    SANYO(三洋電機)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    LA1781M-MPB-E ON_Semiconductor製を販売します。
    仕様●機能:AM、FM、チューナー●RFタイプ:AM、FM●パッケージ/ケース:64-BQFPアズワン品番67-0354-73
  • 変換基板(64ピン・QFP) ダイセン電子工業

    変換基板(64ピン・QFP)

    ダイセン電子工業
    559税込615
    1枚
    3日以内出荷
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)37×37変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ 0.8mm、変換後:2.54mmピッチ
  • IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP

    Texas Instruments
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    高性能DSP
    その他【パッケージ/ピン】64-QFPサイズ【RAM】1K ×8電源電圧(V)【動作】5メモリー【プログラム】フラッシュピン数(ピン)【I/O】26プログラムメモリ16KBRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ10ビット ×8動作温度範囲(℃)0~70クロック周波数20MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサC2xx DSP
  • Microchip マイコン, 64-Pin QFP PIC24FJ1024GB606-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin QFP PIC24FJ1024GB606-I/PT

    MICROCHIP
    169,800税込186,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC24●パッケージタイプ: QFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: 16ビットCPU●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 1.024 MB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 3●I2Cチャンネル数: 3●イーサネットチャンネル数: 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DSP 16-bit 30MIPS 66KB Prog 5V TQFP-64 MICROCHIP

    DSP 16-bit 30MIPS 66KB Prog 5V TQFP-64

    MICROCHIP
    299,800税込329,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64データバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 66 kB最大周波数 = 25MHzRAMサイズ = 4.096 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8ADCチャンネル数 = 16SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Silicon Labs マイコン EFM8UB SILICON LABS

    Silicon Labs マイコン EFM8UB

    SILICON LABS
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    7日以内出荷